穴あき磁石のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
120件の「穴あき磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット ドーナツ」、「リング型磁石」、「マグネット ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 吸着力(N[kgf]) 20[2] セット内容 本体×1、受け×1 材質 ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 3 仕上 ニッケルメッキ仕上 推奨ねじ M3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

材質 ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム 着磁力 異方性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質/仕上 ネオジム磁石
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質 マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ 1 1163
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質 マグネット:フェライト磁石
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質 マグネット:フェライト磁石
1個ほか
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。 材質 マグネット:ネオジム磁石
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質/仕上 ネオジム磁石
1袋(10個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用 材質 マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質 マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ 1 1161
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等 寸法(Φ×高さH)(mm) 44×8 ねじ寸法 M4 仕様 フェライト磁石 質量(g) 54
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質 マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理 ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃) 80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。 材質 マグネット:フェライト磁石 タイプ 異方性磁石
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃) 80 材質(磁石) ネオジム磁石 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)