- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 穴あけパンチ補強シールのおすすめ人気ランキング
穴あけパンチ補強シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「穴あけパンチ補強シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンチ穴補強用品」、「リング 補強 シール」、「補強シール」などの商品も取り扱っております。
書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。
用途パンチ穴の補強・補修に !
色
白
質量(g)
12
内径(Φmm)
6
基材
ポリエステルフィルム
外径(Φmm)
14.5
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ノンポリラミ紙
1パック(35片×8シート)
¥189
税込¥208
当日出荷
スタンプ感覚でカンタン・スピーディに。ファイリング書類のパンチ穴をしっかり補強!。新開発の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。パンチ穴と位置合わせ用のガイドをフタ中央に設けました。わずらわしい位置合わせが簡単になり、使いやすくなりました。補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
付属品
ビニールパッチ(標準サイズ・透明タイプ)200片
シール
標準サイズ(透明タイプ)
材質(シール)
PET(t0.05mm)
穴数
1
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×25×97
パッチ径(Φmm)
(外径)14.5、(穴径)6
タイプ
クリヤー(透明)タイプ
材質
PET
寸法t(mm)
0.05
穴径(mm)
Φ6
コクヨ独自の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。
面倒なパンチ穴の補強が2穴同時にできます。位置合わせ用のガイドは色付きで、一度に5~10枚程度セットできるから、位置合わせもシール貼りも作業を効率的に進めることができます。
軸を取り出してつめ替える簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売)
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
専用詰め替えシール(タ-PS3N、タ-PS3X5)をお使いいただけます。
色
ブルー
幅(mm)
107
高さ(mm)
99
穴径(Φmm)
6
シール
標準サイズ(透明タイプ)
奥行(mm)
40
材質(シール)
PET(t0.05mm)
外径(mm)
107×40×99
パッチ径(Φmm)
14.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワンパッチスタンプの補充用シールです。
一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
材質
PET
厚さ(mm)
0.05
色
透明
外径(Φmm)
14.5
仕様
標準サイズ
穴径(Φmm)
6
1パック(200片×2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
連続伝票用紙など薄手の書類のとじ穴の補強・修理にお使いください。
穴径(mm)
Φ6
寸法t(mm)
0.05
材質
PET
連続伝票用紙などの薄手の書類とじ穴の補強・補修にお使いください。
ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
材質
PET(t0.05mm)
穴径(Φmm)
6
タイプ
ロールタイプ
スタンプ感覚で簡単にパンチ穴を補強できる<ワンパッチスタンプ>専用のつめ替えシールです。
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
ストックに便利な10個入り。保管しやすいように、しっかりロックがかかるパッケージを採用しました。
穴径(Φmm)
6
シール
標準サイズ(透明タイプ)
材質(シール)
PET(t0.05mm)
外径(mm)
14.5
1パック(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スタンプ感覚で簡単にパンチ穴補強シールを貼ることができるワンパッチスタンプのお得な3個パックです。
はくり紙を使わないので不要なゴミも出ず、簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売)
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
幅(mm)
77
高さ(mm)
98
シール
標準サイズ(透明タイプ)
奥行(mm)
37
材質(シール)
PET(t0.05mm)
パッチ径(Φmm)
14.5、穴径:6
1パック(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スタンプのように片手で押すだけで使える新感覚のり。片手でポン、すばやくポン、ちょこっとポンできました。
コンパクトタイプながら600回スタンプ可能。ムラなく一定量でのり付けができるため、のりの節約ができます。
キャップを開くと、従来のドットライナーと同じように引いても使えます。
テープ幅(mm)
8.4
テープ長さ(m)
6.5
仕様
強粘着
材質
(本体ケース)R-PS・R-ABS、(つめ替えケース)R-ABS
エコマーク認定
認定
使用可能回数
(のり付け)600回
商品タイプ
本体(つめ替えタイプ)
エコマーク認定番号
17 112 053
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質
アルミ(A1100P)
適合工具
THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
穴あけが困難な書類もクリップテープを貼るだけで、簡単にファイリングできます。
仕様
2穴用
材質
PP(タック式)
外寸横幅(mm)
95
穴ピッチ(mm)
80
外形寸法縦(mm)
42
1袋(28片)
¥289
税込¥318
当日出荷
ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメです。品物を丈夫に長持ちさせるのに大変役立ちます。サビない樹脂製です。
用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。
材質
ポリプロピレン
穴径(Φmm)
ハトメ:約12
ねじ下穴サイズ(mm)
14
最大取付物厚さ(mm)
約1
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
手帳用リーフのリング穴の補強・補修用に。丈夫で破れにくく、厚さがうすいため、たくさん綴じてもかさ張りません。
セット内容
70片×4シート入(280片入)
ラベルサイズ(mm)
外径8.5×内径4.5
1個
¥229
税込¥252
当日出荷