- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- 穴ピッチ測定のおすすめ人気ランキング
穴ピッチ測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「穴ピッチ測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴ピッチノギス」、「ピッチ測定器」、「寸法測定器」などの商品も取り扱っております。
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
測定範囲(mm)
5~150
トラスコ品番
161-4801
材質/仕上
本体:ステンレス
質量(g)
220
タイプ
デジタル
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
デプスバー(有・無)
無
適合穴径(Φmm)
1~5
ジョウ寸法(mm)
60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。
最小表示(mm)
0.01
材質
ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)
(ジョウ)50
寸法H(mm)
71
電源
SR44 1個
最小表示量(mm)
0.01
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
Φ15
寸法E(mm)
Φ1.9
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
16
最大穴径(mm)
Φ14
デプスバー
無
ベース長(mm)
50
寸法G(mm)
32
角度θ(°)
40
最大許容誤差(μm)
SMPE:±50
特性
●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです
適合穴径(Φmm)
3~14
最小穴径(mm)
Φ3
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。
段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。
測定範囲(mm)
10~300
最小表示(mm)
0.01
寸法(mm)
(ジョウ)18~52
質量(g)
300
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
器差(mm)
±0.05
デプスバー
無
適合穴径(Φmm)
1~10
穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。
測定値を直読出来るオフセット機能付き
測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
量子化誤差
±1カウントを含まず
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
測定範囲(mm)
10~150
トラスコ品番
161-4802
材質/仕上
本体:ステンレス
質量(g)
220
タイプ
デジタル
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
デプスバー(有・無)
無
適合穴径(Φmm)
1~10
ジョウ寸法(mm)
100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
測定範囲(mm)
(上段):17~600、(下段):9~600
質量(kg)
2.4
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
使用電池
SR44 1個
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。
オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.01
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
最大応答速度
無制限
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
シリーズ
573
種別
穴中心間測定
保護等級
IP67
適合穴径(Φmm)
Φ1.5~9.5
適応アクセサリ
●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。
端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
材質
SUS420J2
質量(kg)
3.15
測定範囲(mm)
ピッチ上段21~1000、ピッチ下段11~1000
寸法H(mm)
129
寸法A(mm)
1200
角度(°)
40
寸法F(mm)
67
寸法D(Φmm)
20
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
32
最小読取値(mm)
0.05
器差(mm)
±0.15
最大穴径(mm)
19
寸法I(mm)
8
寸法G(mm)
35
寸法E(Φmm)
4
最小穴径(mm)
5
1本
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
測定範囲(mm)
300
最小表示(mm)
0.01
質量(g)
550
器差(mm)
±0.05
使用電池
SR44 1個
分度器・水準器・フランジピンがセットになっています。
用途フランジの水平出しに。
仕様
フランジ穴ピッチ:60~195mm。ボルト穴径:Φ16~41mm
トラスコ品番
838-1117
アズワン品番
64-6751-53
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
最小表示(mm)
0.1
最小読取値(mm)
0.1(29mmを10等分)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●段差のある丸穴ピッチ測定に最適です●本尺側の測定子は取り外し可能、異口径穴のピッチ測定も可能
板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。
抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。
測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。
板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。
用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に
最小表示(mm)
0.01
付属品
ボタン型電池SR-44×1個
材質
SUS420J2
寸法(mm)
ジョウ:29.3
器差(mm)
±0.05
使用電池
SR44
デプスバー(有・無)
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
3~14
”穴の中心間寸法”を素早く測定できます既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
原点設定に便利なマスタプレート付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。
デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に
測定範囲(mm)
16~300
最小表示(mm)
0.01
材質
ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)
ジョウ:32
質量(g)
500
器差(mm)
±0.05
使用電池
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
デプスバー(有・無)
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
3~14
メーカー商品コード
171121
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
トラスコ品番
237-8884
材質
本体:ステンレス鋼
長さ(mm)
測定部:8
寸法(mm)
測定部とねじ部の振れ:0.01以下
全長(mm)
14
直径(Φmm)
測定部:8
呼び寸法
M6xP1.0
呼び寸法(mm)
M6×1.0
精度(mm)
測定部:±0.005以下
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オフセットタイプの丸穴ピッチノギス。
異口径穴のピッチ測定に最適。
専用ゲージブロックが付属になります。
器差(mm)
±0.05
端面-穴ピッチ測定用のデジタル丸穴ピッチノギス。
最小表示量(mm)
0.01