穴掘りのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
309件の「穴掘り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縦穴スコップ」、「土掘り 道具」、「ホールディガー」などの商品も取り扱っております。
ポストホールディガー モノタロウランキング1位
縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に材質頭部:鉄(50Mn)全長(mm)1500質量(kg)3.5穴径(Φmm)120材質(柄部)グラスファイバー頭部長(mm)338先幅(mm)115
1本
3,798税込4,178
当日出荷

かんたん穴掘り器 小林工具製作所ランキング2位
1本
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

FG ホールディガー 浅香工業ランキング3位
スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に全長(mm)1150質量(kg)3.6穴径(Φmm)135材質(柄部)スチール頭部長(mm)145頭部板厚(mm)2.3
1丁
5,198税込5,718
翌々日出荷

電動スコップ Mokuba(小山刃物製作所)ランキング4位
穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
シャンク形状六角軸
1本
5,698税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

支柱用穴掘り機 千吉ランキング5位
刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。全長(mm)約810材質(刃)刃物鋼
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440質量(kg)4トラスコ品番382-0173材質スチール穴径(Φmm)135頭部長(mm)240頭部板厚(mm)2.3
1本
6,598税込7,258
当日出荷

「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。全長(mm)900材質スチール質量(kg)約1.3使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。地面に突き刺し、回転させる事で穴が掘れます。支柱用の下穴、肥料等の追肥、苗の植付けなどに便利です。力の入りやすいゴムグリップハンドルです。
用途穴掘り。仕様メモリ・グリップ付材質刃部:S45C 本体:スチール グリップ:TPR
1本
2,198税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。材質普通鋼全長(mm)330適正回転数(回転/分)1500以下シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)240適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABSシルバー
1個
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm)1440トラスコ品番177-6461穴径(Φmm)130刃長(mm)218材質(柄部)焼付塗装パイプ刃先幅寸法(mm)124
1本
6,798税込7,478
翌日出荷

頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
1個
8,340税込9,174
翌日出荷

75mm定形サイズの回転式小穴掘り道具です。ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。定型サイズの小穴掘りです。土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。柄長さ(mm)790材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)全鋼
1本
3,498税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています全長(mm)1035トラスコ品番836-9933質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
1個
3,898税込4,288
当日出荷

穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)625質量(g)460材質(柄部)先端長(mm)175寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30先幅(mm)90
1個
2,498税込2,748
当日出荷

ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。全長(mm)600適正回転数(回転/分)1500以下材質普通鋼シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)500適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポット苗の移植・種芋の深植の定番!! マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。 鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。 またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
タイプ開閉式移植器兼穴あけ
1台
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。まっすぐで深い竪穴が簡単に掘れます。地面に突き刺し、ハンドルを開閉し、土を取り出します。
用途穴掘り。材質ヘッド部:S45C ハンドル:スチール全長(mm)1230質量(g)3930
1本
5,398税込5,938
翌々日出荷

サンエーモーラー
粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。
用途柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。 堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。
1台
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。適合機種EA-33D
1本
5,298税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)