- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 穴補強のおすすめ人気ランキング
穴補強のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新547件の「穴補強」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラハトメ」、「パンチ穴補強用品」、「プラダン ハトメ」などの商品も取り扱っております。
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質
アルミ(A1100P)
適合工具
THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメです。品物を丈夫に長持ちさせるのに大変役立ちます。サビない樹脂製です。
用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。
材質
ポリプロピレン
穴径(Φmm)
ハトメ:約12
ねじ下穴サイズ(mm)
14
最大取付物厚さ(mm)
約1
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)
ニッケルメッキ
色
グリップ:黄
穴径(Φmm)
ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)
5
最大取付物厚さ(mm)
約2.0
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
連続伝票用紙など薄手の書類のとじ穴の補強・修理にお使いください。
穴径(mm)
Φ6
寸法t(mm)
0.05
材質
PET
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質
ステンレス(SUS304)
用途エプロン・リュック・袋物・カーテン・シート・服飾などの穴の補強・補修に
材質
ポリカーボネイト製
厚さ(mm)
3.5迄
ワンパッチスタンプの補充用シールです。
一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
材質
PET
厚さ(mm)
0.05
色
透明
外径(Φmm)
14.5
仕様
標準サイズ
穴径(Φmm)
6
1パック(200片×2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スタンプ感覚でカンタン・スピーディに。ファイリング書類のパンチ穴をしっかり補強!。新開発の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。パンチ穴と位置合わせ用のガイドをフタ中央に設けました。わずらわしい位置合わせが簡単になり、使いやすくなりました。補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
付属品
ビニールパッチ(標準サイズ・透明タイプ)200片
シール
標準サイズ(透明タイプ)
材質(シール)
PET(t0.05mm)
穴数
1
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×25×97
パッチ径(Φmm)
(外径)14.5、(穴径)6
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質
ニッケルメッキ
取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。
エスコ品番
EA576MK-12
材質
ポリプロピレン
内径(Φmm)
12
下穴径(Φmm)
14
外径(Φmm)
30
1セット(10組)
¥810
税込¥891
当日出荷
プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番
EA576MM-12
材質
ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂
色
白
内径(Φmm)
4
適合厚さ(mm)
1まで
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質
アルミ(ハトメ)
コクヨ独自の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。
面倒なパンチ穴の補強が2穴同時にできます。位置合わせ用のガイドは色付きで、一度に5~10枚程度セットできるから、位置合わせもシール貼りも作業を効率的に進めることができます。
軸を取り出してつめ替える簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売)
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
専用詰め替えシール(タ-PS3N、タ-PS3X5)をお使いいただけます。
色
ブルー
幅(mm)
107
高さ(mm)
99
穴径(Φmm)
6
シール
標準サイズ(透明タイプ)
奥行(mm)
40
材質(シール)
PET(t0.05mm)
外径(mm)
107×40×99
パッチ径(Φmm)
14.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。
ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です!
ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに
材質
(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮
色
シルバー
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、テント穴の補修に。
質量(g)
20
使用厚さ(mm)
3.5
適合工具
THP-JH10・THP-JH12
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質
真鍮
適合工具
HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
取り付けが簡単で、サビや腐食の心配が不要です。
木槌やゴムハンマーなどで軽く打つだけでカシメができます(下穴空けには、別途14mmポンチが必要です)。
用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強に
材質
PP樹脂
リング内径(Φmm)
約12
トラスコ品番
859-2921
リング外径(Φmm)
約30
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
お好みに合わせて選べるカラーバリエーションで、美しい仕上がり
軽量で強く、取り付け簡単
材質
ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm。穴径:Φ約5mm。数量:1箱約250個入り
材質
真鍮製
穴径(Φmm)
約5
外径(Φmm)
約8
1箱(250個)
¥399
税込¥439
当日出荷