穴開け ルーズリーフのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「穴開け ルーズリーフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あけパンチ A5」、「ペーパーウェイトルーペ」、「4つ穴パンチ」などの商品も取り扱っております。
4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 。PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)。穴あけ枚数約8枚。6穴
穿孔能力(枚) 約8(PPC用紙) 材質 ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE 質量(g) 500 穴径(Φmm) 5.5(穴奥行6.75) 外形寸法(mm) W191×D64×H54 穴数 6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オープン工業6穴パンチ 移動式
内側の移動本体をスライドさせると3種類のシステム手帳に対応できます。
穴数 6 トラスコ品番 808-1910
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ルーズリーフが簡単に作れるスライド式多穴パンチです。スライダーを動かすだけでバインダーノートに綴じるための多穴があけられます。スライド時はロット刃が1本ずつ下がり穴をあけるのでどなたでも軽い力で穿孔できます。クズ受けは底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。コピー用紙やプリントアウトした用紙がバインダーノートに綴じられます。
穿孔能力(枚) 5 穴径(Φmm) 5.5
1個ほか
7,600 税込8,360
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用紙に穴をあけてツイストノートにひとまとめ。 同メーカー製ツイストノートのとじ具に対応したパンチです。 このパンチで用紙に穴をあける事により、ツイストノートに綴じることが出来ます。 パンチは10穴式ですが、本体のガイドを利用し、用紙を移動することにより、10穴以上の穴をあけることが出来ます。
材質 金属部/亜鉛合金、プラスチック部/ABS樹脂・ポリプロピレン 寸法(mm) 117×29×48 ブラック 穿孔能力(枚) 1まで(コピー用紙(64g/m2))
1台
979 税込1,077
当日出荷

ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
マットブルー 穴数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

26穴・30穴が1度であけられる。
穴数 26・30 質量(kg) 7.5 ピッチ(mm) 9.5 用紙サイズ PPC用紙約16枚 穴径(mm) 5.5 外寸法・幅(mm) 350 外寸法・高さ(mm) 143 穿孔深さ(mm) 6.25 外寸法・奥行(mm) 270
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

カラーのラインがセンターにある倍率2倍の置き型バールーペ。 カラーのラインを利用し、書物などの細かな文字を間違いなく一行一行とらえられる、読み取り機能付き。 A4判用紙を端から端まで一気に読み取れる21cm型と30cm型の2サイズ。 読み取り機能を重視したラインのカラーはスタイルに合わせて選べる3色展開。
倍率(倍) 2 材質 アクリル樹脂製 再生紙使用マーク 適合
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚) PPC用紙約25(最大) 材質 (ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板 穴径(Φmm) 6 ピッチ(mm) 80 穴数 2 穿孔奥行(mm) 13 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×120×126(ロック時60)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツイストノートと同じ1/3インチピッチ用の34穴パンチ。本格派パンチなのにコンパクトに収納出来るスグレモノ。
穴数 34 材質 金属部:スチール・ステンレス、プラスチック部:ABS樹脂・ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×164×143
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

コンテックまるごとルーペ
ルーペに定規がついているので、地図や図面、書類を見たり、計測したりするのに大変見やすく便利です。拡大率の違う2種類のレンズを採用しているので、小さな文字でも大きく拡大できます。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています
倍率(倍) 大玉:約2,5 小玉:約5 寸法(mm) W25×D12×H208 仕様 質量(g) 50 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
669 税込736
当日出荷

クリアー光学バールーペ
倍率(倍) 2 レンズ径(Φmm) 150×25 仕様 水平ガイドライン(赤) 寸法(mm) 150×25×10 質量(g) 44 材質(レンズ) アクリル アズワン品番 64-5275-63
1個
979 税込1,077
9日以内出荷