- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 空ボトルのおすすめ人気ランキング
空ボトルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新226件の「空ボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空ボトル 500ml」、「ゲルウォーマー」、「肉厚測定」などの商品も取り扱っております。
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合
GUD-500-PHJ
容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
容器
下地を侵さず汚れを取る、万能洗剤!
泡立ちが少ないので、シートなどの液剤がしみ込みやすい生地に最適。
用途に応じて原液~100倍まで希釈できます。
不燃性、無リン、生分解性、低公害性でありオレンジ抽出液「dリモネン」を配合し、地球にやさしい品質です。
用途アルミホイールやタイヤ。モケットシートやフロアマット・バンパー・ウインドーガラス・エンジンルーム・ダッシュボードなどの自動車内外装の汚れ落とし。頑固な水垢落としにも威力を発揮します。
事務所、店舗、工場、一般家庭屋内外などの汚れ落とし。
セット内容
原液、スプレー空ボトル、スポンジたわし、取扱説明書
液性
アルカリ性
危険物の類別
非危険物
無色透明・無香料の高粘性タイプです。
品名
アクアソニッククリア
組成
逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤
泡タイプ(中性・弱アルカリ性)の住居用詰替え空ボトル。400mlまで詰替えれます。
液性
中性・弱アルカリ性
アズワン品番
64-1136-28
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ
1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)
約250
最大径(Φmm)
115
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。
容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。
先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。
容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。
トラスコ品番
420-5635
材質
本体:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
70
全長(mm)
184
色
緑
容量(mL)
300
高さ(mm)
184
奥行(mm)
160
ノズル長(mm)
120
危険物の類別
非危険物
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。
仕様
表示ラベル付
材質
硬質ポリエチレン
高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。
15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。
結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に
トラスコ品番
458-4902
質量(kg)
670
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
855×704×2180
プラグ形状
接地3P20A引掛
加圧力(kN)
168.7
サイクルタイム
【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P)
標準消費電力料金(円/h)
29.7
処理能力(kg/h)
30~200(2P)、70~700(5P)
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
25日以内出荷
ミネラル・純水・植物から生まれた100%天然素材の油洗浄剤です。界面活性剤などの化学物質は一切使用していません。環境にやさしく、水で洗い流しても安心です。
用途床・デスク・厨房・キッチン・エアコン・タバコのヤニ・車のフロントガラス・ホイルの汚れ取りに。
2018年トラスコ掲載ページ
9 0136
材質
成分:ミネラル・純水・植物油出物
摘要
無臭
手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです
アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ
石けん容器(泡)
仕様
1L 泡ポンプ付 石けん液用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×95×235.8
吐出量
約1g/回
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
仕様
表示ラベル付
材質
(本体・フタ・筆芯)ポリプロピレン、( 筆毛)塩化ビニル+アクリル共重合体
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(mL)
500
エスコ品番
EA990A-35
材質
本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC
寸法(mm)
【ボトル】直径80×125
質量(g)
160
全高(mm)
150(ノズル含まず)
ノズル長(mm)
210
ノズル
フレキシブル
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
スクラブハンドクリーナ専用の空容器です。中に洗剤は入っておりません
商品タイプ
から容器
容量(kg)
2.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
用途工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に
仕様
●回収可能物:ペットボトル(0.5~1L)・空き缶・紙屑・落ち葉・ボトル等●清掃能力:3000m3/h
質量(kg)
13.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1120×750×940
清掃幅(集塵幅)(mm)
380
ダストコンテナ容量(L)
50
アズワン品番
65-9307-07
1台
¥39,300
税込¥43,230
翌日出荷
塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。
使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ
容量(mL)
500
材質
本体:硬質ポリエチレン。フタ:ポリプロピレン
高さ(mm)
225
目盛(mL)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタ寸法(mm)
27
底寸法(mm)
63
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質
本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
口内径(Φmm)
22.5
危険物の類別
非危険物