空冷TIGトーチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
143件の「空冷TIGトーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tig 溶接 トーチ」、「溶接トーチ」、「水冷TIGトーチ」などの商品も取り扱っております。
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%) 35 タイプ フレキシブル形 冷却方式 空冷
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A) 150 適合電極径(Φmm) ~2.4 仕様 耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式 空冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式 空冷
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A) 200(直流)、150(交流) 適合電極径(Φmm) 0.5~4.0 定格使用率(%) 60 本体質量(g) 203 寸法(幅W×長さL)(mm) 22×205
1本
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様 フレキシブルパワーケーブル標準装備 溶接電流(A) 125 冷却方式 空冷 ネック形状 固定式 適合電極径(Φmm) ~2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
34,880 税込38,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A) 200 適合電極径(Φmm) ~3.2 仕様 耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式 空冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A) 200 冷却方式 空冷 ネック形状 フレキシブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A) 150 冷却方式 空冷 ネック形状 フレキシブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aアングル型
頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
溶接電流(A) 200(直流)、150(交流) 適合電極径(Φmm) 0.5~4.0 定格使用率(%) 60 本体質量(g) 140 寸法(幅W×長さL)(mm) 40×205
1本
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A) 150(直流)、115(交流) 適合電極径(Φmm) 0.5~4.0 定格使用率(%) 60 本体質量(g) 130 寸法(幅W×長さL)(mm) 22×200
1本
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

溶接電流(A) 200 適合電極径(Φmm) ~3.2 仕様 耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式 空冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A) 150 適合電極径(Φmm) ~2.4 仕様 耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式 空冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ウエルドテック社空冷TIGトーチ(日立仕様)
溶接電流(A) 125 適合電極径(Φmm) ~2.4 仕様 フレキシブルパワーケーブル標準装備 冷却方式 空冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
34,880 税込38,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A) 125 適合電極径(Φmm) ~2.4 仕様 フレキシブルパワーケーブル標準装備 冷却方式 空冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
34,800 税込38,280
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A) 125(直流)、100(交流) 適合電極径(Φmm) 0.5~3.2 定格使用率(%) 60 本体質量(g) 113 寸法(幅W×長さL)(mm) 18×207
1本
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aアングル型
質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
溶接電流(A) 80(直流)、50(交流) 適合電極径(Φmm) 0.5~2.4 定格使用率(%) 60 本体質量(g) 33 寸法(幅W×長さL)(mm) 17×194
1本
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

溶接電流(A) 150 適合電極径(Φmm) ~2.4 仕様 耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式 空冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)