- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 空気 流量計 レンタルのおすすめ人気ランキング
空気 流量計 レンタルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「空気 流量計 レンタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「気体用マスフローメータ」、「マスフローコントローラ」、「ヘリウム 流量計」などの商品も取り扱っております。
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
小型マスフローメーターMF-F用のケーブルとなります。
仕様
●長さ:3m
アズワン品番
65-8767-66
1個
¥4,698
税込¥5,168
9日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
最高使用圧力(MPa)
0.6
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)
±10(FS)
適合流体
水
熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
仕様
(外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下
材質
(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム
寸法(mm)
127×25.5×100
バルブ形式
N/Oノーマルオープン
電源
+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA
再現性
±0.2%FS
耐圧(MPa)
1(G)
接続
1/4in.SWL相当
通信方式
アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)
入出力
アナログ信号(0~5VDC)
流量精度
±2%FS(精度保証範囲15~35℃)
使用圧力範囲(kPa)
50~300
応答性
6sec
流量制御範囲
5~100%FS
表示設定器付マスフローコントローラです。
内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。
専用AC電源アダプタPSK-85により、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
仕様
シグナル/0-5V、通信/RS485、校正温度/20℃
流体
N2
接続
RC1/4
表示器
一体型
流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
用途設備や塗装エアの消費流量管理。
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源
リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧
30VDC(最大)
温度範囲(℃)
0~+60(液体)
構造
防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(液体)
出力容量
ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)
0~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体
空気
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
377
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状
アクリルテーパ―管
全長(mm)
216
最高圧力(MPa)
0.4(G)
使用流体
水
使用環境温度(℃)
0~40(結露なきこと)
使用流体温度(℃)
Max40
流量精度
±5% atFS
流れ方向
下→上
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
付属品
ACコード(2m)
寸法(mm)
127×90×150
質量(kg)
1.45
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
0~5 DC(設定0.25~5 DC)
接続
1/4in.SWL相当
表示形式
(流量設定/出力)スケーリング表示
端子
(背面)AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター
入出力
アナログ信号(0~5VDC)
表示切替
(設定/出力)トグルスイッチ
寸法a-Φb(mm)
4-19
色
本体/黒。表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)
測定対象気体
都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)
最大使用圧力(kPa)
980
精度
±1%FSかつ±3%RS
表示部
実流量を液晶表示
使用温度範囲(℃)
(-)10~60
取付姿勢
水平、垂直(表示部は回転可能)
流れ方向
ガス/上下左右と自由
材質
本体/ステンレス鋼。フランジ/鉄。表示部/アルミ合金
電源
リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可
警告
電池寿命時 積算表示最上位桁点滅
寿命
7年(新品交換にて対応願います)
ケース構造
防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
250
目盛
10:1(有効目盛)
精度
FS±10%
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質/仕上
本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力、緊急時の自動遮断機能、プリセット機能等の機能があります。0.5sec以内の高速制御が可能です。流量制御値及び積算機能を搭載しています。消費ガスやパージガスの流量制御に適しています。※小型マスフローコントローラーには専用ケーブルまたは専用アダプタが必要です。
適合流体
N2/Air
材質(ボディ)
樹脂(禁油なし)
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。
プラントラインに。
測定流体
空気
質量(kg)
2.65
接続部のサイズ
Rc3/4
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±5%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.7
体積流量測定法を採用したハンディータイプです。ガス種を選ばずに測定でき、混合ガスも測定可能です。
対象ガス
ヘリウム・窒素・水素・空気・アルゴンなど
精度
±3%または±0.3mL/minの大きい方
電源
単3乾電池×2本
本体寸法(mm)
76×135×35
チューブ内径(Φmm)
3
チューブ外径(Φmm)
7
チューブ長さ(mm)
500
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象
空気
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)
0~+60
接続口径(Rc)
1/8
精度
±5%