- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- 空気センサーのおすすめ人気ランキング
空気センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新537件の「空気センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 吹き出し口 温度計」、「業務用 温度計」、「空調用温度センサー」などの商品も取り扱っております。
仕様
高速応答タイプ
使用温度範囲(℃)
-50~200
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。
天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
使用温度範囲(℃)
-50~200
長さ(cm)
伸縮時/23、伸長時/110
コード長さ(cm)
140
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。
セット内容
本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)
測定温度範囲(℃)
-50~200
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
空調設備業者様必須のセットです。
セット内容
延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池
測定温度範囲(℃)
表面・空気/-50~200
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能
日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示
抜群の応答速度と非常に優れた再現性
使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群
多彩な機能を持ちながら低価格
CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。
付属品
延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース
質量(kg)
0.5
使用温度(℃)
標準センサー/-50~+200
チャンネル数
1
入力
Type K
測定温度範囲
本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)。センサー:-50~+200℃
入力端子
専用プラグ
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容
本体×1、液温センサ(LP-11)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲
-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃
質量(g)
170
電源
006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)
精度
±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃
測定方式
K熱電対
機能
ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示
ディスプレイ
40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、0~80%RH以下
電池寿命
連続150時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
150×75×28
測定周期(回/秒)
3
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。
日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
付属品
収納ケース
寸法(mm)
42×187×24
質量(g)
128
電源
006P(9V)乾電池×1本(付属)
測定範囲(℃)
-99.9~+1200
分解能
0.1℃/1℃分解能自動切替
分解能(℃)
0.1/1※(自動切替)
許容差
-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)
アズワン品番
1-6880-01
サンプリング速度
3回/1秒
ゼロ接点補償係数
±0.5℃(23±10℃にて)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)
360
電源
積層(6F22) 電池×1 (付属)
測定範囲(℃)
-40~800(センサの性能に依存します)
センサー
熱電対K(CA)
分解能
0.1℃/1℃(切り替え)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×40×168
サンプルレート(回/s)
2.5
最大表示
1999カウント
電池寿命
約125時間 (連続使用時)
表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。
測定温度範囲(℃)
(表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容
本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲
-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃
質量(g)
170
電源
006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)
精度
±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃
測定方式
K熱電対
機能
ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示
ディスプレイ
40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、0~80%RH以下
電池寿命
連続150時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
150×75×28
測定周期(回/秒)
3
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品
なし
寸法(mm)
64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)
質量(g)
約300(本体)、 430(ホルスタケース付)
電源
006P(9V)電池×1本(別売)
測定範囲(℃)
-50~+1300
センサータイプ
K熱電対(別売)
表示
4桁LCD表示、最大9999表示
精度(℃)
±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃
分解能(℃)
0.1/1(スイッチで選択)
保存温度(℃)
-20~+60
電池寿命(時間)
約250(アルカリ電池使用時)
サンプリング
2.5回/秒
使用温湿度範囲
0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
保護機能
入力:60V DC/24Vrms
温度係数
0.15(23±5℃)×(測定精度)
設置方式
ハンディタイプ
アズワン品番
1-5455-02
温度表示方式
デジタル
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
TA410AFの高温用表面センサー仕様のセットです。
測定温度範囲(℃)
(高温用表面センサー)-65~+500、(内部センサー)-100~+500
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-100~500
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。
温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。
用途一般空気用温度センサ。
測定範囲
-20.0~70.0℃
質量(g)
50
寸法
(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm
コード長さ(m)
1.5
精度
クラスB
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質
本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
タイプ
最高・最低
電源
単四乾電池 2本
測定範囲(℃)
-30~250
コード長さ(m)
1.4
精度(℃)
±1
測定対象
調理、設備管理、農業、実験
製品質量(g)
360
本体サイズ(mm)
172×77×46
測定間隔
1秒
プローブ長(mm)
110
特性
防塵・防水
防水保護等級
IPX7
プローブ径(Φmm)
3.5
最小表示(℃)
0.1
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。