空気作動弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
324件の「空気作動弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「C-1 KITZ」、「エアー作動弁」、「エア弁」などの商品も取り扱っております。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
タイプ スプリングリターン普通形
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
1個
9,298 税込10,228
22日以内出荷

電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。
使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~60 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76) 給油 不要 質量(kg) 0.6 最大作動頻度(Hz) 10
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) SCS14A 最高使用圧力(MPa) 0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと) 方式 (フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 使用流体 水、油、空気 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) SUS316+Crめっき 材質(ボールシート) カーボンファイバー入PTFE クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 寸法P(mm) Rc1/4 材質(ボール) SCS13A/SUS304 使用流体 空気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE 材質(塗装) ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径 フルボア 標準操作圧力(MPa) 0.39 操作圧力範囲(MPa) 0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa) 0.97 駆動軸回転角度(度) 90±7 開度目盛り 90度/6分割 バルブ種類 ボールバルブ
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~60 ポート数 3ポート 使用圧力範囲(MPa) (メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.001~0.003(MAX.0.1) 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) (メイン)1.35、(パイロット)0.1 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 配管接続口径 (メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6~4用タケノコ形継手) 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) コンスタントブリード量(l/min) 1.5以下(0.5MPa)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) -20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 寸法P(mm) Rc1/4 材質(ボール) SCS13A/SUS304 使用流体 空気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) PTFE 材質(パッキン) PTFE 材質(塗装) ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス 10K ボア径 フルボア 標準操作圧力(MPa) 0.39 操作圧力範囲(MPa) 0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa) 0.97 駆動軸回転角度(度) 90±7 開度目盛り 90度/6分割 バルブ種類 ボールバルブ
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質 ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7 材質(本体) SCS13 流体 水・油・ガス等 使用温度範囲(℃) -10~180(不凍) 材質(アクチュエータ) A6063 T5他 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール) SUS316 材質(Oリング) FPM 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(スプリングワッシャ) SUS304 材質(ボルト) 六角:SUS304J3 材質(ナット) グランド:SUS304 材質(エンドキャップ) SCS13 バルブ種類 ボールバルブ
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式 内部パイロット形 配管接続口径 M5×0.8 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 保証耐圧力(MPa) 1.05 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23) 給油 不要 ポート数 5ポート 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 ポジション 2ポジション
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 質量(kg) 0.9 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)0~60 使用圧力範囲(MPa) (メイン)0.1~0.9 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 最大作動頻度(Hz) 6 給油 要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径 (メイン)Rc3/8、(パイロット)Rc1/8 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

仕様 ノーマルクローズ 接続口径 1/8” 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.8 有効断面積(mm2) 12 制御方式 2位置シングルエアオペレート 作動方式 外部エアオペレート 使用流体 空気 周囲温度および使用流体温度(℃) -20~70 Cv値 0.67 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,188 税込1,307
当日出荷