空気圧操作弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
120件の「空気圧操作弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気弁」、「C-1 KITZ」、「エア弁」などの商品も取り扱っております。

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様 ●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション) 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 ボタン形状 ノンロック形 作動方式 内部パイロット形 使用流体 空気 応答時間 (DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下 保証耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) ポジション 2ポジション 配管接続口径 M5×0.8 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体) SCS14A 最高使用圧力(MPa) 0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと) 方式 (フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 使用流体 水、油、空気 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) SUS316+Crめっき 材質(ボールシート) カーボンファイバー入PTFE クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (346種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様 ●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション) 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 ポート数 3ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 作動方式 内部パイロット形 使用流体 空気 応答時間 (DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下 保証耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) ポジション 2ポジション 配管接続口径 M5×0.8 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃) 5~50 ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 位置数 2 作動方式 パイロット形 使用流体 空気 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保証耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm) 300 配管接続口径 M5×0.8
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式 内部パイロット形 配管接続口径 M5×0.8 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 保証耐圧力(MPa) 1.05 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23) 給油 不要 ポート数 5ポート 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 ポジション 2ポジション 応答時間 (DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下 仕様 ●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体 空気 配管接続口径 Rc1/4 使用温度範囲(℃) 0~50 作動方式 直動形 応答時間 ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ) 10 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式 内部パイロット形 配管接続口径 M5×0.8 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 保証耐圧力(MPa) 1.05 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23) 給油 不要 ポート数 5ポート 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 ポジション 2ポジション
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様 ●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~60 ポート数 5ポート 作動方式 エアパイロット 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径 (パイロット)M5×0.8 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様 ●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(180-4E2) 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 ポート数 5ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 作動方式 内部パイロット形 使用流体 空気 応答時間 (DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下 保証耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) ポジション 2ポジション 配管接続口径 Rc1/8 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 寸法P(mm) Rc1/4 材質(ボール) SCS13A/SUS304 使用流体 空気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE 材質(塗装) ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径 フルボア 標準操作圧力(MPa) 0.39 操作圧力範囲(MPa) 0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa) 0.97 駆動軸回転角度(度) 90±7 開度目盛り 90度/6分割 バルブ種類 ボールバルブ
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
タイプ スプリングリターン普通形
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) -20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 寸法P(mm) Rc1/4 材質(ボール) SCS13A/SUS304 使用流体 空気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) PTFE 材質(パッキン) PTFE 材質(塗装) ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス 10K ボア径 フルボア 標準操作圧力(MPa) 0.39 操作圧力範囲(MPa) 0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa) 0.97 駆動軸回転角度(度) 90±7 開度目盛り 90度/6分割 バルブ種類 ボールバルブ
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別 ダイレクト配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 ポート数 5 配線接続 小形端子箱 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 振動(m/s2) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 300以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~60
1個
8,814 税込9,695
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質 ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7 材質(本体) SCS13 流体 水・油・ガス等 使用温度範囲(℃) -10~180(不凍) 材質(アクチュエータ) A6063 T5他 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール) SUS316 材質(Oリング) FPM 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(スプリングワッシャ) SUS304 材質(ボルト) 六角:SUS304J3 材質(ナット) グランド:SUS304 材質(エンドキャップ) SCS13 バルブ種類 ボールバルブ
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 材質(Oリング) FKM 材質(ボールシート) PTFE ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 形状 マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式 ローラ式
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)