- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 空気清浄フィルターのおすすめ人気ランキング
空気清浄フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,129件の「空気清浄フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気フィルター」、「フィルター」、「hepaフィルター ロール」などの商品も取り扱っております。
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出
クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集
HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中]
使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載
既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応)
スポット冷房しながら空気清浄運転が可能
冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
1個
¥72,900
税込¥80,190
16日以内出荷
空気の汚れをしっかりキャッチ!
周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安
約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)
フィルター
高性能フィルター
タイプ
交換用
ウイルスを抑え、より清浄な空気をお届けするツインエアーサーキュレーター。
フィルター通過前にUV照射。(ウイルスを不活性化します)
3層フィルターで空気をしっかり清浄。
花粉などの粒子を99.9%除去
ツイン効果による「まろやかな風」で疲れにくい。
風量調整
9段階切替
電圧(V)(50/60Hz)
100
消費電力(W)
35
本体寸法(mm)
205×205×945
本体質量(kg)
4.4
モーター
DCブラシレス
機能
UV照射
切タイマー
〇
左右首振
〇
材質
リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット (1個)
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出
クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集
HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中]
使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載
既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応)
スポット冷房しながら空気清浄運転が可能
冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
質量(kg)
13
電源
AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
738×364×195
対応機種
SUBSP1GS(T) 産業用
処理風量(m3/min)
17
フィルター
HEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座)
騒音値(dB)
約70
最大消費電力(W)
300
1セット
¥209,000
税込¥229,900
16日以内出荷
TESLA Model3専用 エアフィルター エアクリーナー 空気清浄。
専用設計なのでぴったりとフィットします。
花粉やPM2.5をしっかりとキャッチし室内の空気を清潔に保ちます。
主な適合車種
Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
メーカー
テスラ
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出
クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集
HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中]
使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載
既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応)
スポット冷房しながら空気清浄運転が可能
冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
1個
¥72,900
税込¥80,190
16日以内出荷
YARD FORCE ポータブル空気清浄器 「充電式/独自開発3効果(フィルター除去・光触媒・紫外線)」
コンパクトなのにパワフル!充電式だからどこでも使えるポータブル空気清浄器。
バッグに入る小型形状でオフィスや自宅、車内など、使いたい場所に持ち運べる手軽さが魅力です。
独自開発の3つ効果(フィルター除去・光触媒・紫外線)でポータブル空気清浄器が設置してある室内空間をクリーンします。
オフィスや自宅、車内など、使いたい場所に持ち運べる手軽さが魅力
セット内容
本体、Type-Cケーブル
全長(cm)
約18
材質
ABS樹脂、ポリカーボネイト他
蓄電池容量(Wh)
18.5
出力(W)
2~11.5
連続使用時間(時間)
約4
入力端子
充電:5V type-C
寸法(Φcm)
約7.5
本体質量(g)
約420
1個
¥9,000
税込¥9,900
6日以内出荷
後方排気型の空気清浄器の内部に入る汚れを防止します
使用場所
換気扇まわり
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出
クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集
HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中]
使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載
既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応)
スポット冷房しながら空気清浄運転が可能
冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
質量(kg)
12
電源
AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
718×336×195
対応機種
SUASP1GS(T) 標準タイプ / SUASSP1GS(T) 自動首振タイプ
処理風量(m3/min)
17
フィルター
HEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座)
騒音値(dB)
約70
最大消費電力(W)
300
1セット
¥209,000
税込¥229,900
91日以内出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
取り付けるだけで工場の空気をきれいに!。扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。
材質
難燃性ポリエステル(フィルター)、天然ゴム(ゴム)
外気や自動車室内の空気には、多くの有害な浮遊粒子物質が存在しています。この浮遊粒子物質には、車の排気ガス、大気中の花粉・胞子。道路のホコリ、たばこの煙等が含まれており、これらの物質をフィルターによって清浄し、自動車室内の空気を清潔に保ちます。
用途自動車用エアコンフィルター
主な適合純正品番
80291-TF0-003・80291-TF0-941
メーカー
(代表)ホンダ
サイズ(mm)
総高:29、長外径:211、短外径:204、山数:32
他社品番
(NITTO)SWF505、(PMC)PC-514C、(TOYO)CH-3008B、(MICRO)SRH846
代表車種
フィット・フリード
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マルチエアースリムサーキュレーターは空気清浄と達週機能の2層フィルターを搭載しています。
花粉・ほこりなどの粒子や、たばこ・ペットなどのにおいを約80%除去。
床付近の冷たい空気を吸い上げ、送風により清浄された空気を供給することで室内の空気を循環させます。
羽根が無いのでケガの心配を大幅に軽減。
用途ご家庭・オフィス・待合室やスタジオに
寸法(mm)
ロングモード:直径Φ230×960
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
DC26(風量9段階)
電源
単相100V 50/60Hz
ケーブル長(m)
1.8
主要材質
樹脂
プラグ
汎用2ピンプラグ
設置方法
床置き設置
モータ種類
DCブラシレス
除去効率(%)
約80
室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
材質
ヤシ殻活性炭、PET不織布
質量(g)
200
使用温度(℃)
-10~80
サイズ(mm)
500×3000×1.5
圧力損失(Pa)
45 (定格風速1.0m/s)
1巻(1巻)
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。
設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルター
トラスコ品番
471-4521
材質
ポリプロピレン、ポリエステル
交換目安
開封後約2年
対応機種
PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×18×390
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
種別
エアコン用フィルター
材質
ポリプロピレン・PET樹脂
幅(mm)
235
種類
空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター
交換目安
約2年
対応
水洗い不可
入数(個)
1
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ)
工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。
フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。
羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。
難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。
工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。
第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。
吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。
用途工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集
材質
難燃性ポリエステル
取付け方法
粘着加工
対象
業務用エアコン、その他空調機器