- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- 空気清浄機 喫煙室のおすすめ人気ランキング
空気清浄機 喫煙室のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新77件の「空気清浄機 喫煙室」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「たばこ 空気清浄機」、「喫煙脱臭機」、「煙 吸い取り」などの商品も取り扱っております。
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番
471-4512
寸法(mm)
683×264×1000
コード長さ(m)
2
PM2.5対応
○
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質
ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付
幅(mm)
203
寸法(mm)
(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
640
奥行(mm)
203
容量(L)
(灰皿ボトル)2
劇場、映画館の喫煙コーナー向きの大容量タイプ。
材質
ボディ・灰皿ボトル/スチールアクリル焼付
幅(mm)
380
寸法(mm)
(灰皿ボトル)337×313×150
質量(kg)
17
色
アイボリー
高さ(mm)
700
奥行(mm)
380
容量(L)
(灰皿ボトル)14
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質
作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源
AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)
モダアクリル/ポリエステル
人感センサーで省エネ。プラズマクラスター搭載により、空間を快適に保ちます。粉塵センサー搭載により、吸引口をキレイに保ちます。汚れや変色が目立ちにくいシックなブラックのボディ。広い吸引範囲で優れた吸引能力を発揮します。
仕様
2段荷重式電気集塵、集塵効率:95%以上(0.3μm)、処理風速:強15m3/分・弱10m3/分(50Hz・60Hz共通)、運転音:強約49dB・弱41dB(50Hz・60Hz共通)、活性炭脱臭、プラズマクラスター技術搭載、粉塵センサー、人感センサー
質量(kg)
80
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積
~6畳
色
ホワイト
付属品
抗菌プリーツフィルター
材質
(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS
寸法(mm)
約330×110×265
質量(kg)
約1.9(付属品含)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)30/26、(弱)21/18
寿命
フィルター/約6ヶ月
花粉モード
○
脱臭機能
○
タバコモード
○
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
集じん部にニードル放電方式(オーデン社特許)を装備しています。
ニードル放電方式により集じん効果・安定性・耐久性・安全性を高次元で実現します。
強力脱臭、高性能活性炭素を採用しています。
用途喫煙対策、粉じん対策
仕様
風量3段階調整
トラスコ品番
456-8681
寸法(mm)
155×260×160
質量(kg)
51.5
消費電力(W)(50/60Hz)
84~96/105~120
最大風量(m3/min)
25~36/28~40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×920×260
使用面積(m2)
100(60畳)
標準消費電力料金(円/h)
2.27~2.59/2.84~3.24
脱臭機能
○
タバコモード
○
1台
¥629,800
税込¥692,780
10日以内出荷
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
質量(kg)
約21
色
ホワイト
センサー
高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー
電源コード(m)
3.0(キャブタイヤ電源コード)
フィルター
静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
549×327×818
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)123、(中)35、(静音)7.7
適合床面積
目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)
アズワン品番
64-2322-12
清浄時間(分)
5(8畳)
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。
特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。
ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。
シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。
ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。
シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体
本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。
フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。)
フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途プラ模型や日曜大工などの時に。
ラボや研究室での開発に。
質量(kg)
1.1(本体+フィルターカートリッジ)
消費電力
20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)
電源電圧(V)
AC100~240/DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×96×146
運転音(dB)
50
適合床面積
~6畳
風量(m3/h)
115
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)
約2.5
保証期間
1年
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。
静音モード&タイマー付き。
マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。
HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。
花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。
フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。
脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積
~12畳
色
パールホワイト
仕様
(マイナスイオン)約10000個以上/cm3
付属品
HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター
材質
(本体・フロントカバー)PS
寸法(mm)
約410×140×430
質量(kg)
約4(付属品含)
コード長さ(m)
約2
消費電力(W)(50/60Hz)
(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18
寿命
フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)
花粉モード
○
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
トラスコ品番
802-0612
質量(kg)
15
高さ(mm)
620
奥行(mm)
350
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
消煙タイプです。対流式酸欠機構の容器により、火が付いたままの吸いがらを完全消火します。
質量(kg)
6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×205×592
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに
花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積
10畳
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。
特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。
ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。
シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。
ご家庭や外出先などでも使えます。
コンパクトなのにしっかり脱臭。
シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体
本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。
フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。)
フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途キッチンでの生ゴミ臭に。
タバコの臭いに。
ペットやトイレの臭いに。
車に臭いがつく前に。
質量(kg)
1.1(本体+フィルターカートリッジ)
消費電力
20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)
電源電圧(V)
AC100~240/DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×96×146
運転音(dB)
50
適合床面積
~6畳
風量(m3/h)
115
フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
適合床面積
【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)
脱臭機能
タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭
質量(kg)
約15.2
風量(m3/min)
【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
427×326×684
消費電力(W)(50/60Hz)
【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3
運転音(dB)
【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24
清浄時間(分)
【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)
タンク容量(L)
約4.0
加湿量(mL/h)
強800/中600/静音300
連続加湿時間(時間)
強 約5.0/中 約6.7/静音 約13
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz共用)
定格消費電力(W)
87
待機時消費電力(W)
約1.3(約1.5)
運転モード
加湿空気清浄、空気清浄
風量調整
【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音
1時間あたりの電気代目安(円)
【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
色
ホワイト
コード長さ(m)
2
PM2.5対応
○
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
16/14
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
206×132×207
質量(kg)
約1.1
付属品
替フィルター3枚
トラスコ品番
468-7191
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷