空気清浄機 壁掛けのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
72件の「空気清浄機 壁掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気清浄機 喫煙室」、「サーキュレーター加湿器」、「加湿空気清浄機」などの商品も取り扱っております。
アイリスオーヤマ空気清浄機
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番 471-4512 寸法(mm) 683×264×1000 コード長さ(m) 2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

プラズマクラスターイオンとフィルターのW効果。導入しやすい壁掛け/棚置き兼用型。 高効率包み込み気流でイオンが空間全体に届く。 風向き可変ルーバーで状況に合わせて調整できる。 細かなハウスダストもキャッチするHEPAフィルターを搭載。 低消費電力と低騒音設計で毎日快適に使える。 汚れを見張ってかしこく制御するニオイ/ホコリセンサー。
適合床面積 空気清浄/約40畳(約66m2)、高濃度プラズマクラスター/約21畳(約35m2) 質量(kg) 約12 消費電力(W) (フルパワー)74、(強)48、(中)18、(静音)8 センサー ニオイ/ホコリセンサー 電源コード(m) 約2.5(キャブタイヤ電源コード) フィルター 集じんフィルター、脱臭フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)1124×190×390 運転音(dB) (フルパワー)52、(強)48、(中)38、(静音)25 操作 ワイヤレスリモコン 吹出方向 2方向吹き出し/水平面に対し約-60°~+60°、垂直面に対して-15°~+45° 電気代の目安 年間/(フルパワー)約17500円、(強)約11350円、(中)約4260円、(静音)約1890円 運転モード フルパワー/強/中/静音 イオン濃度(ions/cm3) (フルパワー)-、(強)約25000、(中)-、(静音)約7000 PM2.5対応 脱臭機能
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
適合床面積 14畳 トラスコ品番 471-4539 寸法(mm) 405×162×480 コード長さ(m) 2 センサー ホコリセンサー搭載 消費電力(W)(50/60Hz) (静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

アイリスオーヤマ空気清浄機 薄型24畳
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します。奥行がたったの16cm程なので、置き場所を選ばず、無駄なスペースも取りません
質量(kg) 4.6 ホワイト 消費電力(W) 強/中/弱・おやすみ(50/60Hz):64/72、53/56、39/37 電源 AC100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強/中/弱/おやすみ)4.6/4.6、3.7/3.6、2.3/2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×158×428 電源コード(m) 1.8 適合面積(m2) 40(24畳) 運転音(dB) (強/中/弱・おやすみ:50/60Hz)50/50、45/45、34/32 適合床面積 24畳 運転モード 強/中/弱・おやすみ PM2.5対応 花粉モード
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L) 約2.5 保証期間 1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積 ~6畳 ホワイト 付属品 抗菌プリーツフィルター 材質 (本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS 寸法(mm) 約330×110×265 質量(kg) 約1.9(付属品含) コード長さ(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) (強)30/26、(弱)21/18 寿命 フィルター/約6ヶ月 花粉モード 脱臭機能 タバコモード
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 気になるニオイをとる脱臭フィルター付。 風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。 3時間タイマー付。 大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。
適合床面積 ~12畳(20.0m2) ホワイト 付属品 HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1 寸法(mm) 410×140×430 質量(kg) 4(付属品含む) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 交換目安 約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本) 電源コード(m) 2 フィルター (集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター 消費電力(W)(50/60Hz) フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7 集塵方式 機械式(フィルター式) タイマー時間 動作時間180分 騒音レベル(dB(A)) (強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下 設置姿勢 屋内・置き型専用 加湿機能 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
ホワイト コード長さ(m) 2 PM2.5対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。 スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。 気になるニオイをとる脱臭フィルター リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応 3時間タイマー付 風量3段階切替
メタリックベージュ 風量(m3/min) 3段階切替 適合床面積 12畳まで タイマー時間 3時間 脱臭機能 脱臭フィルター
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

小型サイズだから持ち運びラクラクで場所選ばず置ける!底面が光るのでおしゃれなインテリアとしても!
ホワイト フィルター交換目安 1年 脱臭 一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg) 3.4 ホワイト 消費電力(W) (強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2 電源 AC100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×240×473 電源コード(m) 1.8 適合面積(m2) 50(30畳) 運転音(dB) (強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18 適合床面積 30畳 運転モード 強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみ PM2.5対応 花粉モード
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

劇場、映画館の喫煙コーナー向きの大容量タイプ。
材質 ボディ・灰皿ボトル/スチールアクリル焼付 幅(mm) 380 寸法(mm) (灰皿ボトル)337×313×150 質量(kg) 17 アイボリー 高さ(mm) 700 奥行(mm) 380 容量(L) (灰皿ボトル)14
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。 適合床面積 【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2) 脱臭機能 タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭 質量(kg) 約15.2 風量(m3/min) 【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 427×326×684 消費電力(W)(50/60Hz) 【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3 運転音(dB) 【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24 清浄時間(分) 【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時) タンク容量(L) 約4.0 加湿量(mL/h) 強800/中600/静音300 連続加湿時間(時間) 強 約5.0/中 約6.7/静音 約13 電源(V) AC100(50Hz/60Hz共用) 定格消費電力(W) 87 待機時消費電力(W) 約1.3(約1.5) 運転モード 加湿空気清浄、空気清浄 風量調整 【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音 1時間あたりの電気代目安(円) 【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

CONDOR(山崎産業)スモーキング消煙
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質 ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付 幅(mm) 203 寸法(mm) (灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120 質量(kg) 5.4 高さ(mm) 640 奥行(mm) 203 容量(L) (灰皿ボトル)2
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

捕集効率99.97%(0.3μm)の抗ウイルス・除菌HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストや花粉を捕集し、捕集した細菌やウイルスを吸着分解します。 特殊複合活性炭フィルターで、施設内のさまざまなニオイを強力に脱臭します。 人検知センサーが人の位置を認識し、人のいる方向に向きを変えます。
仕様 【除菌】アースプラス(セラミックス複合材料) 寸法(mm) 320×270×800 質量(kg) 13.6 電源(V) AC100(50/60Hz) センサー PM2.5、人感知、高感度ダスト/ホコリ、ニオイ フィルター 抗ウイルス除菌HEPAフィルター・特殊複合活性炭フィルター 最大消費電力(W) 95 適合床面積 76m2(~46畳) アズワン品番 8-6577-21 脱臭 特殊複合活性炭
1台
337,000 税込370,700
12日以内出荷

空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルター トラスコ品番 471-4521 材質 ポリプロピレン、ポリエステル 交換目安 開封後約2年 対応機種 PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 350×18×390
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート! 加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h) 300 タイマー時間 2/4 ホワイト
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 仕様 清浄時間:8畳を12分※「強」運転時 質量(kg) 約8.4 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 62/13/3.0 タンク容量(L) 約2.5 コード長さ(m) 電源:約1.8 風量(m3/min) 5.1/2.9/1.2 フィルター 静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×220×600 機能 きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク 運転音(dB) 51/38/20 連続加湿時間(時間) 約5.0/約7.6/約16 運転モード 強/中/静音 加湿量(mL/h) 500/330/160 1時間あたりの電気代目安(円) 約1.9/約0.40/約0.09
1台
43,990 税込48,389
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充実の空気清浄能力を備えた圧迫感の無いコンパクトタイプです。高さを抑えたコンパクトサイズで、お部屋に馴染みます。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません)
ホワイト 電源(V) 100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W) 空気清浄:しずか6/弱9/標準15/ターボ46 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:500×270×270 定格消費電力(W) 46 本体質量(kg) 6.8 センサー ホコリ・ニオイセンサー 風量(m3/min) 空気清浄:しずか1.1/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5 機能 清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/操作部抗菌仕様/ホコリ・ニオイセンサー)運転モード(節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック) 運転音(dB) 空気清浄:しずか19/弱29/標準39/ターボ53 適合床面積 【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2) モード 空気清浄:しずか/弱/標準/強 花粉モード 脱臭機能
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 16/14 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 206×132×207 質量(kg) 約1.1 付属品 替フィルター3枚 トラスコ品番 468-7191
1個
9,998 税込10,998
当日出荷