空気用 デジタルフロースイッチ PF シリーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「空気用 デジタルフロースイッチ PF シリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー流量測定」、「フロースイッチ」、「純水用流量計」などの商品も取り扱っております。
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min) 0.2~10(5)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
特価
12,890 税込14,179
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

・微小ワークの吸着確認。 ・繰返し精度±2%F.S. ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa ・ノングリース、RoHS対応。 ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。 ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)デジタルフロースイッチ
圧力範囲(MPa) 0~1.0 周囲温度(℃) 0~+50(但し、結露なきこと) 流体温度(℃) 0~+70(但し、凍結なきこと) 応答時間 約500ms(警報出力) 流れ方向 両方向 出力点数 1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1) 耐圧力(MPa) 1.5 使用流体 取付方向 自由
1個
31,900 税込35,090
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°) ±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします 使用流体 清水 使用圧力(MPa) 0.05~0.5 耐圧力(MPa) 1.0 流体温度(℃) 5~60 周囲温度(℃) 5~60 検知可能流量(L/min) 5~20 質量(kg) 0.9 接点構成 1a1b
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)