空調 エキスパンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
87件の「空調 エキスパンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 拡張」、「サイジングツール銅管用」、「エアコン 配管 工具セット」などの商品も取り扱っております。
BBKテクノロジーズエキスパンダクス
適合 なまし銅管専用 セット内容 エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース 方式 (拡管)手動式 本体質量(g) 875(ヘッド含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 365×125×45 拡管能力 3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

ビーバー(アサダ)エキスパンダセット
トラスコ品番 824-7829 セット内容 本体、ヘッド(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)、ケース
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプ インチ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 ツイスト&ロックシステムで。ヘッドを簡単に脱着可能。(従来のねじ込み式ヘッドも。使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

用途なまし銅管用 エスコ品番 EA212CB 全長(mm) 85/100 タイプ インチ 適合管外径(Φmm) 6.35・8・9.53・12.7・15.88 関連資料 (0.05MB) 適合管外径(インチ) 1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

1/4~1-1/8までのフルサイズのヘッドセットです サイズ毎に色が異なるデザインです
用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応 セット内容 本体、ヘッド(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8) 全長(mm) 360
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
適合サイズ 1/4″ 適合機種 TA525、TA525PM
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)エキスパンダヘッド
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています。 フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します。
セット内容 エキスパンダーヘッド(1/2・5/8・7/8”)、ケース 質量(kg) 2.7 モデル 番号:7
1セット
98,980 税込108,878
翌日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

A-Gas Japan(FUSO)油圧エキスパンダ
疲れにくい油圧式のエキスパンダです 3/8~1(6サイズ)のヘッドセットです
用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応 セット内容 本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1)、チューブカッタ、リーマ(ステンレス対応品) 全長(mm) 275
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)M-C プラスチック ケース F/M-5
チューブエキスパンダー用ケース。
質量(kg) 1.4 ケース寸法(mm) 430×230×80 モデル 番号:M-C
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
セット内容 サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケース タイプ インチ サイズ(inch) (3/8・1/2・3/4 適合管 建築用銅管Mタイプ アズワン品番 64-6752-68
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
94,000 税込103,400
翌日出荷

ワンタッチでヘッド脱着ができ、作業時間短縮。 リボルバー式で簡単に拡管深さの調整が出来ます。 パワートルク機構で、従来品の半分の力で拡管が可能。 握りやすいグリップで拡管時に手を挟みません。
付属品 ヘッド(3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”・1”)、リーマ、ケース トラスコ品番 824-7839 質量(kg) 3 拡管能力 軟質銅管:外径5/16”~2-5/8”、肉厚2.5mm
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷