- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- 空調 服 バッテリーのおすすめ人気ランキング
空調 服 バッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,484件の「空調 服 バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調服 バートル」、「空調服ファンセット」、「神風バッテリー」などの商品も取り扱っております。
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合
【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR
幅(mm)
85
厚さ(mm)
25
高さ(mm)
89
質量(g)
274
出力
7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)
定格容量
6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)
【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
アズワン品番
64-8889-37
1個
¥7,700
税込¥8,470
当日出荷
セット内容
バッテリー
質量(g)
274
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
対応
FAN4BJ・FAN2200G/B/R
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
89×85×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,700
税込¥8,470
5日以内出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容
パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)ケーブル(RD9261)
質量(g)
274(バッテリー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×85×25(バッテリー)
連続使用時間
7.2V設定時:約8時間(30.0L/秒)、6V設定時:約12時間(25.9L/秒)、5V設定時:約18時間(22.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(16L/秒)
準拠規格
JIS IP55(防塵防水)
バッテリー
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)
約8時間(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8wh)
アズワン品番
64-5224-19
1組
¥14,200
税込¥15,620
当日出荷
新採用のPWM制御バッテリーだから、夏は「空調ウェア神風」に、冬は「神風暖’Gヒートベスト」に使用できます。
電圧(V)
7.4
風量
4段回切替
空調服(R) に使用する電池ボックスです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ
セット内容
電池ボックス1個
仕様
単三電池4本(電池は別売です)
適合
FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
トラスコ品番
772-4551
連続使用時間
(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)
強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
JIS IP55(防塵防水)規格適合。
ワンボタンでの簡単操作。
9段階のバッテリー残量表示機能付き。
落下防止ヒモ付き。
セット内容
バッテリー×1、BTSP1用バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1
質量(g)
274
使用温度(℃)
0~40
出力電圧(V)
7.2、6、5、3.3(4段階)
対応
FAN2400SPBB、FAN2200G/K/R
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×25×89
保存温度(℃)
-20~50(20~30推奨)
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容
BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)
バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)
7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)
7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
短い充電時間で使用可能なので、ちょっとした時に使いやすいです。
使いやすさにこだわった簡単・便利なバッテリーです。
セット内容
リチウムイオンバッテリー02(LIBT2)AC充電アダプター(LIAC)バッテリーケース(LIULCASE)落下防止ひも
適合
FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
幅(mm)
81
厚さ(mm)
24
高さ(mm)
89
質量(g)
240
出力電圧(V)
7.2、6、5、3.3(4段階)
連続使用時間
(7.2V時)約5.5時間、(6V時)約8時間、(5V時)約12時間、(3.3V時)約24時間以上
充電時間
約8時間
バッテリー電圧(V)
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)
約6
バッテリー容量(mAh)
4300
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
89×81×24
防水仕様
JISIPX5(完全防水)
1セット
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモード(※2) を搭載。
ターボモード(※2):14.4Vの他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(※3)、8. 2V、6. 0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵(※4)で屋外での使用も安心です。(赤色LEDで屋外での視認性良好/ JIS IP55(防塵防水)規格適合)
【瞬間冷却のターボモード(※2)】
最大風量76リットル/秒(※1)で瞬間冷却を可能に。ターボモード(※2) :14.4Vは人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時だけ使用してください。5分間という短時間で瞬間冷却し、その後は風量を落とし、効率よく冷却します。
※1 14.4V使用時、ファン2個の値。
※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。
再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。
※3 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※4 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
適合
ファン:FA01012シリーズのみ
セット内容
空調服バッテリー(BT01411)バッテリーケース(CA00011)急速AC充電アダプター(CG00011)
色
赤色
質量(g)
287
連続使用時間(時間)
FA01012シリーズ使用時 14.4V(ターボモード)時:4.9※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4、11V(ゆらぎモード)時:6.8、8.2V時:8.5、6.0V時:17(※FA01012シーリーズファン2個の値)
機能
防水・防塵
充電時間(時間)
約3(CG00011のみ対応)
バッテリー容量(mAh)
3250(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:98×85×27
出力切替
14.4V(ターボモード/最大風量時)11V(連続モード/最大風量時)
1セット
¥9,200
税込¥10,120
10日以内出荷
小型&軽量タイプなので、気軽に使える!
手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。
防塵防水で安心。
適合
FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
幅(mm)
50
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
86
出力
7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)
連続使用時間(時間)
FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
1セット
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらに軽量化。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容
ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個
厚さ(mm)
(ファン)38
質量(g)
(ファン1個あたり)約100
ファン外径(Φmm)
102
動作時間
バッテリー使用時:約4時間(12V駆動時)/約8時間(9V駆動時)
アズワン品番
64-8517-99
モーター寿命(時間)
約5000
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。
ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合
(ファン)FA01012シリーズ
セット内容
空調服(R)バッテリーのみ
幅(mm)
85
質量(g)
287
高さH(mm)
102
連続使用時間(時間)
FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時)
機能
赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示
充電時間(時間)
約3(CG23421使用)
バッテリー容量(mAh)
3250
厚さD(mm)
27
出力切替
ターボモード、連続モード、ゆらぎモード
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
46.8
1個
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える
ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ
風量4段階切替
USB機器充電可能
暖房シリーズ充電可能
セット内容
バッテリー
質量(kg)
0.37
色
ブラック
連続使用時間(時間)
【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5
充電時間
5.5
1個
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
セット内容
パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)
適合
【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR
幅(mm)
85
厚さ(mm)
25
高さ(mm)
89
質量(g)
274
出力
7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)
定格容量
6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)
【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
アズワン品番
65-2035-67
1組
¥9,800
税込¥10,780
5日以内出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
最強パワーで一気に冷却。
最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。
最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。
防塵防水で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合
(ファン)FA23112シリーズ
セット内容
空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)
厚さ(mm)
(ファン)47
質量(g)
(バッテリー)343、(ファン/個)85
出力
(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(バッテリー)128×78×25
連続使用時間(時間)
(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
風量
ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62
充電時間(時間)
約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)
3250
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
58.5
バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ
セット内容
ケーブル
トラスコ品番
770-5972
種別
ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
業界トップクラスの最大風量約5.0m3/minファン登場!業界で空調風神服しかない風向きを変えられるななめ設計。業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。ポリカーボネート製の難燃素材使用。
セット内容
24V ハイパワーファン2個・ファンケーブル1個
厚さ(mm)
ファン:38
質量(g)
95(ファン1個)
最大風量(m3/min)
約5.0
素材
ポリカーボネート
最大風量(L/sec)
約83
直径(mm)
ファン:102
1セット
¥5,400
税込¥5,940
3日以内出荷
空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
充電時間(時間)
(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ!
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。
スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ!
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
色
ブラック×ブルー
厚さ(mm)
53
寿命
800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
適合バッテリー
BTSP1