- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- 空調服 シンメンのおすすめ人気ランキング
空調服 シンメンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「空調服 シンメン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンメン」、「空調服 金属フィルター」、「空調服 薄型ファン」などの商品も取り扱っております。
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容
パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)
質量(g)
バッテリー:274
出力
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)
7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
アズワン品番
64-5224-19
最大風量(L/sec)
7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ねた裏チタン素材。首回りを冷やす保冷剤ポケット付きの半袖ジャケット。
素材
ポリエステル100%
身体ダメージに直結する赤外線・紫外線をケアした素材と首回りなど107か所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル
色
スノーケルブルー
サイズ
4L
1着
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
20V専用パワーファン2個セットです。
セット内容
20V専用ファンx2・取扱説明書
色
ブラック
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。
生地に帯電防止素材を採用しました。
空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。
高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
全関東電気工事協会推奨認定品。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容
KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)
ポリエステル75・綿25
材質
高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン
質量(g)
274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)
7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)
約8
連続使用時間(時間)
約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級
JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)
24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
ポリエステル100%
用途現場作業向け
衿丈(cm)
9
材質
ポリエステル100%
ヘルメット着用時に頭にも空気を循環させるフードを完備し、幅広いシーンでの活躍を可能にしたS‐AIRハイスペックモデル
混率(%)
ポリエステル100
仕様
フードイン、右胸ツインポケット、風抜け防止加工、形態安定性、撥水加工、軽量、左胸ペンポケット
バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ
セット内容
ケーブル
トラスコ品番
770-5972
種別
ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
身体ダメージに直結する赤外線・紫外線をケアした素材と首回りなど6か所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル
色
ネイビー
サイズ
LL
1着
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
裏チタン加工で―4.7℃の遮熱効果を発揮する軽量素材で、暑熱環境下でもさらっと着用できるTHE スタンダード「現場」シリーズ
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
S-AIR ULTIMATE EVO 20V専用ファン(2個セット)
用途取扱説明書兼保証書
色
ブラック
質量(g)
約180/2個
1セット
¥9,900
税込¥10,890
4日以内出荷
遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化した半袖ジャケット。
素材
ポリエステル100%
大胆な切替をデザインコアにしたスポーティスタイルと実用性を高める両脇ファン配置と大型フードを融合させワークスペックながらデイリーシーンでも活躍できるスタイリッシュフーディ
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容
BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)
バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)
7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)
7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ
セット内容
ワンタッチファンブラック 2個
色
ブラック
種別
ワンタッチファンブラック
厚さ(mm)
47
質量(g)
103 ※ファン1個の値
寿命
2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
最大風量(L/sec)
7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
適合バッテリー
BTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ
セット内容
ワンタッチファンブラックXレッド 2個
色
ブラックXレッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
身体ダメージに直結する赤外線・紫外線をケアした素材と首回りなど42か所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル
色
ネイビー
サイズ
LL
1着
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
STXコーデュラヒートベスト/S-HEATシームレスストレッチベスト/S-HEATキルトインナー用ヒーターに使用できるバッテリーです。
セット内容
オールシーズンミニバッテリー
質量(g)
140
バッテリー電圧(V)
DC7.26
定格出力電圧(V)
バッテリー:5(USB)
バッテリー容量(mAh)
3200
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
外寸/バッテリー:22×59×99
1式
¥4,290
税込¥4,719
4日以内出荷
ポリエステルながら生地強度に配慮しつつ、肩に補強材を追加し、ハーネス対応として十分な実用性とデザイン性を両立
混率(%)
ポリエステル100
仕様
内ポケット、D環用ベルト、ファスナーでの開閉、風抜け防止コーティング、耐久性、形態安定性、肩補強、ペンポケット