- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- 空調服 ファン リングのおすすめ人気ランキング
空調服 ファン リングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「空調服 ファン リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調服 金属フィルター」、「空調 ざぶとん」、「空調服 薄型ファン」などの商品も取り扱っております。
留め具を使用してファンを固定し、従来のファンリングより外れにくい!
高所作業に最適なファンリング
セット内容
ロック式リング2個
適合
【ファン】FAN2200 / FAN2400
質量(g)
48(2個)
風量(L/sec)
【対応ファン装着時(ファン2個使用時)】FAN2200=35.0(7.2V時)/FAN2300=21.6(7.2V時)/ FAN2400=42.6(7.2V時)/ FA01012=39.2(11.0V時)47.6(14.4V時)
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥900
税込¥990
当日出荷
空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です
セット内容
ファンスペーサー単体
材質
ポリプロピレン
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
38
質量(g)
8.6(1個分)
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
留め具でファンを固定。従来のファンリングに比べ、より外れにくい。高所作業に最適なファンリング(FA23112シリーズ専用)
色
グレー
質量(g)
46(2個)
内容
ロック式リング2個
素材
ABS
1セット
¥900
税込¥990
5日以内出荷
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ
セット内容
ワンタッチファングレー 2個
色
グレー
種別
ワンタッチファングレー
厚さ(mm)
47
質量(g)
103 ※ファン1個の値
寿命
2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
最大風量(L/sec)
7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
適合バッテリー
BTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ
セット内容
ワンタッチファンブラック 2個
色
ブラック
種別
ワンタッチファンブラック
厚さ(mm)
47
質量(g)
103 ※ファン1個の値
寿命
2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
最大風量(L/sec)
7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
適合バッテリー
BTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ
セット内容
ワンタッチファンブラックXレッド 2個
色
ブラックXレッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ!
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。
スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ!
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
色
ブラック×ブルー
厚さ(mm)
53
寿命
800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
適合バッテリー
BTSP1
留め具でファンを固定。従来のファンリングに比べ、より外れにくい。高所作業に最適なファンリング(FA01012シリーズ、FA24112用)
色
チャコールグレー
質量(g)
36(2個)
内容
ロック式リング2個
素材
ABS
1セット
¥900
税込¥990
5日以内出荷
■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。
■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。
■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。
用途空調服オプションパーツ
セット内容
ファンカバー2個
材質
ポリプロピレン
色
黒
質量(g)
82g(2個)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約120×120×54
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止
装着後も風量を約82*%キープします。
(※7.2V時)
セット内容
台座×2、フィルター×10
材質
ポリプロピレン
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
35
質量(g)
約11(台座×1、フィルター×1)
アズワン品番
64-8531-32
1セット
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
最大風量106リットル/秒。
圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。
ファンを清潔に保つことができます。
セット内容
ファン
厚さ(mm)
47
質量(g)
(ファン/個)85
風量
ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62
電池寿命(時間)
(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)
動作時間
ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上
適合バッテリー
BT23211のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容
パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)
質量(g)
バッテリー:274
出力
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)
7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
アズワン品番
64-5224-19
最大風量(L/sec)
7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。
FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
色
ブラック
厚さ(mm)
39
寿命
10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
適合バッテリー
BTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)
用途空調服オプションパーツ
セット内容
金属フィルターS 2個
材質
18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角)
質量(g)
72(2個)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×20
アズワン品番
64-8525-08
1セット(2個)
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
セット内容
ワンタッチファン ブラック 1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容
BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)
バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)
7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)
7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ
セット内容
ケーブル
トラスコ品番
770-5972
種別
ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
最強パワーで一気に冷却。
最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。
最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。
防塵防水で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合
(ファン)FA23112シリーズ
セット内容
空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)
厚さ(mm)
(ファン)47
質量(g)
(バッテリー)343、(ファン/個)85
出力
(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(バッテリー)128×78×25
連続使用時間(時間)
(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
風量
ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62
充電時間(時間)
約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)
3250
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
58.5
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
混率(%)
コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
BT23211/FA23112シリーズ専用
差し込み口が18V専用
セット内容
空調服(R)ケーブル
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥700
税込¥770
5日以内出荷