空調服 ファンカバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
87件の「空調服 ファンカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調服 金属フィルター」、「空調服 ファンキャップ」、「ファンスペーサー」などの商品も取り扱っております。
■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。 ■ 装着後も風量を約83%*キープします。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
セット内容 保護ネット4枚 種別 ファン保護ネット 材質 ポリプロピレン・ポリエステル 質量(g) 8g(4枚) アズワン品番 64-8525-57
1組(4枚)
369 税込406
当日出荷

■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)
用途空調服オプションパーツ セット内容 金属フィルターS 2個 材質 18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角) 質量(g) 72(2個) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×20 アズワン品番 64-8525-08
1セット(2個)
2,590 税込2,849
当日出荷

■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。 ■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。 ■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。
用途空調服オプションパーツ セット内容 ファンカバー2個 材質 ポリプロピレン 質量(g) 82g(2個) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 約120×120×54
1セット(2個)
3,490 税込3,839
当日出荷

FSBSET2の替え用のフィルターです。
セット内容 フィルター30枚 アズワン品番 64-8531-30
1個(30枚)
1,890 税込2,079
当日出荷

グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止 装着後も風量を約82*%キープします。 (※7.2V時)
セット内容 台座×2、フィルター×10 材質 ポリプロピレン 直径(Φmm) 140 高さ(mm) 35 質量(g) 約11(台座×1、フィルター×1) アズワン品番 64-8531-32
1セット
1,990 税込2,189
当日出荷

空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です
セット内容 ファンスペーサー単体 材質 ポリプロピレン 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 38 質量(g) 8.6(1個分)
1セット(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

■ ファンに取り付けることによって、ファンや周囲の物が傷つくことを防ぎます。 ■ ファンを外した後の空調服(R)の穴をふさぐことができるため、夏季以外でも空調服(R)を使用できます。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
用途FAN2200G/B/BR専用 セット内容 ファンキャップ2個 材質 TPU 直径(Φmm) 105 質量(g) 82g(表裏パーツ) アズワン品番 64-8518-31
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容 ワンタッチファングレー 2個 グレー 種別 ワンタッチファングレー 厚さ(mm) 47 質量(g) 103 ※ファン1個の値 寿命 2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec) 7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリー BTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容 ワンタッチファンブラック 2個 ブラック 種別 ワンタッチファンブラック 厚さ(mm) 47 質量(g) 103 ※ファン1個の値 寿命 2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec) 7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリー BTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容 パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g) バッテリー:274 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 アズワン品番 64-5224-19 最大風量(L/sec) 7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
ブラック 厚さ(mm) 39 寿命 10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 適合バッテリー BTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかいシリコン素材でファンや周囲物への傷つきを防止するファンキャップ。装着後も風量を約90%をキープ(7.2V時での風量)
質量(g) 40(2個) 内容 ファンキャップ2個 ファン (対応)FA24112/FA23112シリーズ/FA01012シリーズ/FAN2200シリーズ/FAN2300B/FAN2400SPBB 素材 シリコン 外寸(cm) 10.4
1セット
1,600 税込1,760
5日以内出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容 ワンタッチファンブラックXレッド 2個 ブラックXレッド RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
3,590 税込3,949
当日出荷

とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ! マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。 スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ! ワンタッチで片手での着脱が可能です。
ブラック×ブルー 厚さ(mm) 53 寿命 800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 適合バッテリー BTSP1
1個ほか
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容 BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g) バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec) 7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合 (ファン)FA23112シリーズ セット内容 空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm) (ファン)47 質量(g) (バッテリー)343、(ファン/個)85 出力 (バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間) (バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量 ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間) 約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh) 3250 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー容量(Wh) 58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨天時や熱のこもる現場、水・油などがかかる現場に最適。耐水圧100kpa(10,000mm)以上。透湿度8,000g/m2/24h以上
セット内容 服のみ 素材 ポリエステル100%(TPUラミネート)
1着
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。 スッキリとしたタチエリデザインです。
ホワイト 仕様 スタンドカラー面ファスナー付 混率(%) ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンスパンボンド
1着
1,400 税込1,540
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷物を背負う際や、生地が厚く重い空調服(R) を着用する際に、背中や肩の空気流通路を確保するためのインナーオプションです。
仕様 3次元立体構造のスーパースペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に身体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。 質量(g) 約215 混率(%) 【メッシュ/ポリエステル100】【スペーサー/ポリエチレン】
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

空調服(R) の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服(R) の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。身頃の前後にスーパースペーサーがあるので、フルハーネス器具の当たりを軽減しながら空気の流通量がキープされます。
ブラック サイズ F 質量(g) 200 胸囲(cm) 80~125 混率(%) メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン 肩幅(cm) 38 着丈(cm) 32.5
1着
5,398 税込5,938
5日以内出荷