- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- 空調服 ベスト ミズノのおすすめ人気ランキング
空調服 ベスト ミズノのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新94件の「空調服 ベスト ミズノ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調服 ベスト」、「空調服 ベスト レディース」、「空調服 ベスト大きいサイズ」などの商品も取り扱っております。
機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様
襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)
定格容量
バッテリー:6500mAh(46.8Wh)
機能
透湿/紫外線カット/撥水
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)
バッテリー:約8
生地
<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。
裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。
空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。
ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在!
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容
KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)
ポリエステル100
材質
エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン
質量(g)
274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)
7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)
約8
連続使用時間(時間)
約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級
JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)
24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容
BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)
バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)
7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)
7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
混率(%)
ポリエステル100
セット内容
服のみ
機能
遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。
作業着などの上からも着用できます。
セット内容
服のみ
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容
パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)
質量(g)
バッテリー:274
出力
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)
7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
アズワン品番
64-5224-19
最大風量(L/sec)
7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。買ってすぐに使える、ベストセラーの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様
左胸に入れやすい縦向きファスナーポケット付き
裏地
チタンコーティング加工
連続使用時間
【7.2V設定時】約8時間(48.8L/秒)【6V設定時】約12時間(42.2L/秒)【5V設定時】約18時間(36.8L/秒)【3.3V設定時】約24時間以上(25.8L/秒)
機能
撥水/チタンコーティング/遮熱
バッテリー
JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
素材
ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容
KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)
綿100
材質
コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)
274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)
7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)
約8
連続使用時間(時間)
約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級
JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)
24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合
【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR
幅(mm)
85
厚さ(mm)
25
高さ(mm)
89
質量(g)
274
出力
7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)
定格容量
6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)
【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
アズワン品番
64-8889-37
1個
¥7,700
税込¥8,470
当日出荷
背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプの空調服(R)にベスト型が登場。
ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。
広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。
左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード
機能
帯電防止素材/反射
左胸の反射プリントで暗所での視認性向上
今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ
配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。
さらに左胸ワンポイントに反射プリントを採用し視認性を向上。
通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。
<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
セット内容
服のみ
機能
透湿/紫外線カット/撥水
仕様
襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様。ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
最強パワーで一気に冷却。
最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。
最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。
防塵防水で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合
(ファン)FA23112シリーズ
セット内容
空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)
厚さ(mm)
(ファン)47
質量(g)
(バッテリー)343、(ファン/個)85
出力
(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(バッテリー)128×78×25
連続使用時間(時間)
(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
風量
ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62
充電時間(時間)
約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)
3250
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
58.5
気軽に取り入れたいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。
夏のコーディネートにプラスしやすいカラーバリエーションです。
混率(%)
ポリエステル100
セット内容
服のみ
仕様
アームホール伸縮テープ仕様
機能
遮熱/撥水/チタンコーティング
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方におすすめです。
薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。
最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。
ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。
14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合
(ファン)FA01012シリーズ
セット内容
空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)
厚さ(mm)
(ファン)41
質量(g)
(バッテリー)287、(ファン/個)80
出力
(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(バッテリー)102×85×27
連続使用時間(時間)
(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)
風量
ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62
充電時間(時間)
約3(CG23421のみ対応)
バッテリー容量(mAh)
3250
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
46.8
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。
生地に帯電防止素材を採用しました。
空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。
高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
全関東電気工事協会推奨認定品。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容
KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)
ポリエステル75・綿25
材質
高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン
質量(g)
274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)
7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)
約8
連続使用時間(時間)
約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級
JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)
24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合
(ファン)FA23112シリーズ
セット内容
空調服(R)バッテリーのみ
幅(mm)
78
質量(g)
343
高さH(mm)
128
連続使用時間(時間)
FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
機能
赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示
充電時間(時間)
約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)
3250
厚さD(mm)
25
出力切替
ターボモード、連続モード、ゆらぎモード
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
58.5
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
短い充電時間で使用可能なので、ちょっとした時に使いやすいです。
使いやすさにこだわった簡単・便利なバッテリーです。
セット内容
リチウムイオンバッテリー02(LIBT2)AC充電アダプター(LIAC)バッテリーケース(LIULCASE)落下防止ひも
適合
FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
幅(mm)
81
厚さ(mm)
24
高さ(mm)
89
質量(g)
240
出力電圧(V)
7.2、6、5、3.3(4段階)
連続使用時間
(7.2V時)約5.5時間、(6V時)約8時間、(5V時)約12時間、(3.3V時)約24時間以上
充電時間
約8時間
バッテリー電圧(V)
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)
約6
バッテリー容量(mAh)
4300
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
89×81×24
防水仕様
JISIPX5(完全防水)
1セット
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ
セット内容
ワンタッチファンブラック 2個
色
ブラック
種別
ワンタッチファンブラック
厚さ(mm)
47
質量(g)
103 ※ファン1個の値
寿命
2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
最大風量(L/sec)
7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
適合バッテリー
BTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモード(※2) を搭載。
ターボモード(※2):14.4Vの他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(※3)、8. 2V、6. 0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵(※4)で屋外での使用も安心です。(赤色LEDで屋外での視認性良好/ JIS IP55(防塵防水)規格適合)
【瞬間冷却のターボモード(※2)】
最大風量76リットル/秒(※1)で瞬間冷却を可能に。ターボモード(※2) :14.4Vは人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時だけ使用してください。5分間という短時間で瞬間冷却し、その後は風量を落とし、効率よく冷却します。
※1 14.4V使用時、ファン2個の値。
※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。
再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。
※3 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※4 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
適合
ファン:FA01012シリーズのみ
セット内容
空調服バッテリー(BT01411)バッテリーケース(CA00011)急速AC充電アダプター(CG00011)
色
赤色
質量(g)
287
連続使用時間(時間)
FA01012シリーズ使用時 14.4V(ターボモード)時:4.9※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4、11V(ゆらぎモード)時:6.8、8.2V時:8.5、6.0V時:17(※FA01012シーリーズファン2個の値)
機能
防水・防塵
充電時間(時間)
約3(CG00011のみ対応)
バッテリー容量(mAh)
3250(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:98×85×27
出力切替
14.4V(ターボモード/最大風量時)11V(連続モード/最大風量時)
1セット
¥9,200
税込¥10,120
5日以内出荷
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。
ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合
(ファン)FA01012シリーズ
セット内容
空調服(R)バッテリーのみ
幅(mm)
85
質量(g)
287
高さH(mm)
102
連続使用時間(時間)
FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時)
機能
赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示
充電時間(時間)
約3(CG23421使用)
バッテリー容量(mAh)
3250
厚さD(mm)
27
出力切替
ターボモード、連続モード、ゆらぎモード
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
46.8
1個
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷