- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- 空調服 大きいサイズのおすすめ人気ランキング
空調服 大きいサイズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新84件の「空調服 大きいサイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調服 草刈り」、「空調服 ベスト レディース」、「空調服 ベスト ミズノ」などの商品も取り扱っております。
スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。
作業着などの上からも着用できます。
セット内容
服のみ
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。
生地に帯電防止素材を採用しました。
空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。
高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
全関東電気工事協会推奨認定品。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容
KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)
ポリエステル75・綿25
材質
高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン
質量(g)
274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)
7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)
約8
連続使用時間(時間)
約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級
JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)
24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容
KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)
綿100
材質
コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)
274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)
7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)
約8
連続使用時間(時間)
約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級
JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)
24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
混率(%)
高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎金属ボタン
機能
帯電防止素材
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容
パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)
質量(g)
バッテリー:274
出力
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)
7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
アズワン品番
64-5224-19
最大風量(L/sec)
7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
気軽に取り入れたいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。
夏のコーディネートにプラスしやすいカラーバリエーションです。
混率(%)
ポリエステル100
セット内容
服のみ
仕様
アームホール伸縮テープ仕様
機能
遮熱/撥水/チタンコーティング
遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
混率(%)
ポリエステル100
セット内容
服のみ
機能
遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様
襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)
定格容量
バッテリー:6500mAh(46.8Wh)
機能
透湿/紫外線カット/撥水
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)
バッテリー:約8
生地
<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
左胸の反射プリントで暗所での視認性向上
今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ
配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。
さらに左胸ワンポイントに反射プリントを採用し視認性を向上。
通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。
<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
セット内容
服のみ
機能
透湿/紫外線カット/撥水
仕様
襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様。ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容
BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)
バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)
7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)
7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプの空調服(R)にベスト型が登場。
ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。
広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。
左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード
機能
帯電防止素材/反射
綿100%のベスト型。タチエリタイプでシャープに着こなし幅広いシーンで大活躍。
広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。
ウエストをシェイプしたデザインで膨らみすぎないすっきりしたウエストライン
セット内容
服のみ
混率(%)
綿100高密度綿ブロード(薄生地)/プラスチックドットボタン
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
混率(%)
コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
最強パワーで一気に冷却。
最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。
最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。
防塵防水で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合
(ファン)FA23112シリーズ
セット内容
空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)
厚さ(mm)
(ファン)47
質量(g)
(バッテリー)343、(ファン/個)85
出力
(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(バッテリー)128×78×25
連続使用時間(時間)
(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
風量
ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62
充電時間(時間)
約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)
3250
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
58.5
空調服(R)の上からフルハーネス器具を装着できるアクティブなベストタイプが新登場。
フルハーネス器具に当たらないよう、ファンの位置を上部の脇側に配置。
フルハーネス器具を着用しても使いやすい前身ごろの縦向きポケット。
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード。表地:ポリエステル75・綿25。メッシュ:ポリエステル100。スーパースペーサー:ポリエチレン。/プラスチックドットボタン
機能
帯電防止素材
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合
【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR
幅(mm)
85
厚さ(mm)
25
高さ(mm)
89
質量(g)
274
出力
7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)
定格容量
6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)
【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
アズワン品番
64-8889-37
1個
¥7,700
税込¥8,470
当日出荷
綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用。
吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群で タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容
KU91400「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)
綿100
質量(g)
274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)
7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)
約8
連続使用時間(時間)
約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級
JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)
24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロード。吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群です。
タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
背持たれなどに当たりにくい横ファンタイプ。撥水性に優れた素材。現場コーデのギアをぐっと上げる大人カラー
セット内容
服のみ
素材
ポリエステル100%
ベーシックだから使いやすい、アレンジしやすいベストタイプ。透湿性、撥水性に優れた素材×人気のベスト
素材
ポリエステル100%(エアコンテック)