- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- 空調服バッテリーケースのおすすめ人気ランキング
空調服バッテリーケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新194件の「空調服バッテリーケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリーケース」、「着脱式セフ」、「18650 バッテリーケース」などの商品も取り扱っております。
クーリングブラスト用バッテリーソフトケースです。
セット内容
バッテリー関連
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合
セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番
819-3380
質量(kg)
3(セフ取付収納物総重量)
適合ベルト幅(mm)
50
防水仕様
PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
18Vの大容量バッテリー用バッテリーケース
セット内容
空調服(R)バッテリーケースのみ
質量(g)
40
適合バッテリー
BT23211
1個
¥800
税込¥880
5日以内出荷
空調風神服の全機種対応バッテリーポーチ。クッション材使用で衝撃緩和。Wスライダーでポーチの開け閉めが容易です。インナーバンド付きでポーチ開閉時に中の物が落ちにくい。カラビナとケーブルホール付き。
セット内容
バッテリーポーチ
材質
(衝撃材)EVA樹脂(発泡ゴム)
色
ブラック
質量(g)
約141
幅(cm)
約6
混率(%)
ポリエステル100
縦(cm)
約15
横(cm)
約11.5
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
仕様
ベルト通しカラビナ付、サイドゴム材
寸法(mm)
130×90
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
軽量、小型でポケットに入るサイズです。ベルトに装着する事も可能です。
適合
BL-100、BL-200、BL-700用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
V19シリーズ専用ソフトケース。
ベルト通し付きでベルトにも装着可能。上部が透明になっている為、バッテリー表示を確認しやすい。
セット内容
ケース×1
色
ブラック
対応機種
V1903
1セット
¥1,290
税込¥1,419
4日以内出荷
14.4Vの大容量バッテリー用バッテリーケース
セット内容
空調服(R)バッテリーケースのみ
質量(g)
38
適合バッテリー
BT23231
1個
¥600
税込¥660
5日以内出荷
PICOBT1SBのバッテリーホルダーです。
用途空調服オプションパーツ
セット内容
LINANOバッテリーホルダー
1個
¥400
税込¥440
5日以内出荷
用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース
取付可能質量(kg)
1まで
ベルト幅×厚さ(mm)
48×3(以内)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース
取付可能質量(kg)
1まで
ベルト幅×厚さ(mm)
48×3(以内)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トラスコ品番
336-8441
適合本体
IC-4100、IC-4110
質量(g)
100
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
バックがねじれない新形状のカラビナ付。(カラビナの切り込み部がストラップをしっかりとホールド。バックがねじれたり、ナナメになったりしません。)
用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。
材質
布地:ナイロン。カラビナ:アルミニウム
仕様
ペンさし、2つ折れ携帯電話ポケット付
適合ベルト幅(mm)
約60以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)
170×155×75
適合カラビナサイズ(mm)
6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容
BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)
バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)
7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)
7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
バッテリーBT23211専用ケースです。
用途空調服用。
トラスコ品番
529-8122
品名
空調服18Vバッテリーケース
機種
BT23211専用
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合
【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR
幅(mm)
85
厚さ(mm)
25
高さ(mm)
89
質量(g)
274
出力
7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)
定格容量
6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)
【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
アズワン品番
64-8889-37
1個
¥7,700
税込¥8,470
当日出荷
立体成形で型くずれを防ぐ!EVAシリーズ。底が固く、工具が突き抜けにくい。底面がアーチ形状で体にしっかりフィット。落下防止のフタ付で安心作業。
用途仕事に限らず、タウンユースでも使用可能なデザインで、幅広く使える!メジャー・タバコ・携帯電話など細々としたものの持ち運びにも大変便利です。
材質
布地:ポリエステル、底:EVA樹脂
トラスコ品番
396-3438
質量(g)
270
適合ベルト幅(mm)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×100×200
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
空調服(R) に使用する電池ボックスです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ
セット内容
電池ボックス1個
仕様
単三電池4本(電池は別売です)
適合
FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
トラスコ品番
772-4551
連続使用時間
(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)
強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷