空調服ベスト 半袖のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「空調服ベスト 半袖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半袖空調服」、「BURTLE空調服」、「空調服ベストハーネス対応」などの商品も取り扱っております。
丈夫でソフトな着心地のT/C素材。 高所作業に適したフルハーネス対応空調服(TM)。
素材 サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%) 種別 空調服(TM)半袖ブルゾン 材質 フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー 機能 帯電防止素材使用、野帳対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
4,990 税込5,489
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1着
4,900 税込5,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質 合成繊維 混率(%) ポリエステル100 商品タイプ セット品
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

圧着ファスナーポケットでよりスポーティに。 メッシュでべとつきを軽減。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 バッテリーポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%) ポリエステル100 生地 高密度ポリエステルタフタ 胸ポケット右(幅×深さ)(cm) 14×19
1着
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容 BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g) バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec) 7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容 服のみ 混率(%) ポリエステル100
1着
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザインの空調服。 あらゆるワークシーンに対応し着る人を選びません
セット内容 服のみ 混率(%) ポリエステル100 種別 半袖ブルゾン 機能 撥水加工、野帳対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
3,990 税込4,389
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

幅広い現場で活躍できるベーシックなワーキングスタイルの快適ウェア。 生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。 直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。 襟元ソフトワイヤー 首回り360°からの風抜けを体感できます。
仕様 左胸ファスナー付きポケット、袖ペン差し、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、軽量プラスティック使用のファスナー&ボタン 種別 半袖ブルゾン 混率(%) ポリエステル100
1着
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

新開発サイドファン 車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない 身体の前後に風が回る 再生PET素材使用 物の落ちにくい胸ファスナーポケット 右胸ファスナーポケット 反射フレーム付き左胸ペン差し 左内側バッテリーポケット 首元調整紐で空気の抜けを調節 反射フレーム付き左袖ペン差し 袖口ドットボタンで空気の抜けを調節 背中内側に保冷剤ポケット付き ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容 服のみ 混率(%) ポリエステル100 機能 帯電防止、伸縮素材 生地 エコストレッチリップストップ 材質(ボタン) 樹脂 材質(ファスナー) 樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm) ペン差し:3×14 胸ポケット右(幅×深さ)(cm) ファスナー:15.5×23 ボタン仕様 ドット
1着
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

カジュアル印象のシャドーストライプ素材を用いた空調服です。
セット内容 服のみ 混率(%) ポリエステル65、綿35 種別 半袖ブルゾン 機能 野帳対応、帯電防止素材使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
4,590 税込5,049
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。 10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります) 取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。 フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。 左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。 ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に セット内容 ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本 混率(%) 高密度ポリエステル100 厚さ(mm) (ファン)43 直径(Φmm) (ファン)103 風量調整 強・中・弱3段階 充電電圧(V) 5 充電時間(時間) 約6 バッテリー容量(mAh) 10000 アームホール(cm) 20 定格出力(A) 2(携帯充電時/micro USB) 仕様 ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽作業に最適の撥水加工空調服 衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。
用途イベントや軽作業に最適 セット内容 服のみ 材質 240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属) 仕様 調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナー タイプ 男女兼用 混率(%) ポリエステル100 加工 撥水
1枚
4,290 税込4,719
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スポーツテイスト空調服。豊富なカラー展開で仕事着だけでなく、アウトドアやスポーツ観戦にも着用できる一着
セット内容 服のみ 混率(%) ポリエステル100 種別 半袖ジャケット 機能 撥水加工、野帳対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
4,590 税込5,049
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容 パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g) バッテリー:274 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 アズワン品番 64-5224-19 最大風量(L/sec) 7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

マイナス5度以上の遮熱効果 年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。 炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。 未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。
混率(%) 遮熱加工高密度タフタ ポリエステル100 セット内容 服のみ
1着
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

風が通り抜ける新感覚の涼しさ 新世代スタンダードモデルの空調服
セット内容 服のみ 材質 軽量ストレッチドビー 平織り、ポリエステル100%、ストレッチ・軽量素材、ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属) 仕様 空気量調整紐、バッテリーポケット、脱着も簡単 タイプ 男女兼用
1枚
4,690 税込5,159
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高所作業時のフルハーネスに対応した空調服(TM)ベスト。 収納可能なフックハンガーや衿裏に反射パイピングを装備した空調服(TM)ベスト。
素材 高密度タフタ(ポリエステル100%) 種別 空調服(TM)ベスト 材質 フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー 機能 撥水加工、野帳対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
4,590 税込5,049
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リフレクトプリントが燦然と光るHUMMERのフルハーネス対応半袖フーディサイドファン空調風神服。UVカット&遮熱の裏チタン加工生地を使用。 前からも後ろからも大容量の風が吹き上げる高襟&立体風気路仕様。
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア 混率(%) ポリエステル100
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1着
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワーカーのプライドに響くクールな一着。 綿リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。 洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了する56000のデザインをベースにした空調服
セット内容 服のみ 混率(%) ポリエステル65、綿35 種別 半袖ブルゾン 機能 野帳対応、帯電防止素材使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
4,590 税込5,049
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)