空調服ベスト 綿のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
157件の「空調服ベスト 綿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調服 ベスト 綿100」、「空調服 ベスト」、「涼しい ベスト」などの商品も取り扱っております。
ハードな現場にピッタリな綿100%ベスト 綿の良さは吸湿性と肌ざわり、そして着るごとに馴染んでくる風合い。 ポリエステルにはない綿ならではの特性を活かしたベストはツヤ消しの金属ファスナーでよりハードな印象に。 右胸:ファスナーポケット。 両脇:フラップ付きポケット。 右脇:ペン差し。 袖口:ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。 シルエット:身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
1着
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

素材にきめ細かな高密度コットン100%の日本製の生地を採用し、高品位な発色とともに軽量かつ丈夫な袖なしベストタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。肩の部位はハーネス着用を考慮し、二重生地による補強を行っております。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策 セット内容 空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 混率(%) 綿100 機能 ハーネス対応(二重生地)
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト
セット内容 服のみ 材質 【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
1着
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・「空調ベスト」に待望の防炎タイプが登場。 火気のある現場にも対応しています。 ・ウェアの素材は綿100%。 防炎素材マックスダイナを使用。 腕の部分はゴムになっており、ウェアの密閉性を保ちます。 ・ファン部分にあたる場所には、ウェア内に火の粉が侵入数るのを防ぐSUSメッシュカバーを取り付けることができるようになっています。 マジックテープ式で取付も簡単SUSメッシュカバーは予め2枚付属しています。 ・フルーハーネス着用に対応。 フルハーネスの上からの着用が可能になっており、背中はランヤードを通すことができるようにファスナー式で開くようになっています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に、火気のある現場に セット内容 ウェア、火の粉防止用SUSメッシュカバー×2 ブルー タイプ ベスト(防炎)/フルハーネス対応 風量調整 強/中強/中/弱 生地 綿100%(防炎素材マックスダイナ使用)
1セット
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国産生地にワンウォッシュを施した風合い豊かな綿100%の高密度織り。 風漏れしにくく生地薄ながら耐久性も備える。 襟裏刺し子使用、デザイン胸ポケット、ステッチ糸がきいた仕様など遊び心のある商品。 左右バッテリー専用内ポケット付き。 専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。 5色展開。 ファスナーはYKK金属。
用途熱中症対策、猛暑対策 材質 綿100% 仕様 内側垂れ防止ループ、左右デザイン胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット(風漏れ防止シレー加工)、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、コードストッパー、リベット、風漏れ防止袖ぐりパイピング、オリジナル刻印胸ポケットボタン、襟刺し子模様デザイン、風漏れ防止裾総ゴム仕様
1着
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フルハーネス対応ファイル。安全性と快適さを両立させた多機能タイプ。 6L、8Lはロングケーブルがおすすめです。
混率(%) 綿100 仕様 肩パッド、脇メッシュ、2丁掛け対応ファイルフック掛け、引っ張るだけで外れるファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付(ファスナー付)、アームホール高品質ニットパイピン、無線機が入る胸ポケット、出し入れ簡単脇ポケット、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷材入れメッシュポケット、襟元ソフトワイヤー 生地性能 高密度綿素材(風漏れ防止)
1着
4,490 税込4,939
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1着
3,900 税込4,290
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フラップ付ポケット。 ペン差し。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 バッテリーポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%) ポリエステル100 生地 高密度ポリエステルタフタ 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm) 14.5×12.5
1着
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

圧着ファスナーポケットでよりスポーティに。 メッシュでべとつきを軽減。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 バッテリーポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%) ポリエステル100 生地 高密度ポリエステルタフタ 胸ポケット右(幅×深さ)(cm) 14×19
1着
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


胸スイッチ付きウェア専用ファンユニット。ファンとバッテリー、充電器のセット。
用途胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 ファン×2、リチウムイオンバッテリー、充電器 寸法(mm) バッテリー:72×92×22 質量(g) バッテリー:220 対応 胸スイッチ付きウェア バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 5.2 バッテリー電圧(V) 7.4 風量調整 強/中/弱 稼働時間(時間) [強]約8 [中]約12 [弱]約15
1個
13,900 税込15,290
4日以内出荷

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容 BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g) バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec) 7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袖なしベストです。 [フルハーネス対応]背部スリット。 [高めのファン位置]全身に風がめぐる。 [L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。
用途溶接など引火の可能性ある作業にて セット内容 服のみ 混率(%) 綿100 加工 防炎加工 取付穴径(Φmm) ~90.5(ファン)
1着
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。 作業着などの上からも着用できます。
セット内容 服のみ
1着
4,900 税込5,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質 合成繊維 混率(%) ポリエステル100 商品タイプ セット品
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ハードな現場にピッタリ 綿100%ベストにフード付きが登場! 綿100%で溶接や火の気がある場所での熱中症対策に最適!! 綿ならではの風合いと艶消しメタルファスナーのハードな組み合わせが男心をくすぐる。 新開発サイドファン 綿100%ベスト ツヤ消し金属ファスナー 火の粉を防ぐ両脇フラップ付ポケット サイドファン仕様。 背中に保冷剤ポケット付き。 右胸ファスナーポケット。 両脇フラップ付きポケット。 右脇ペン差し。 首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。 袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。 左内側バッテリーポケット
セット内容 服のみ 混率(%) 綿100 生地 高密度ブロード 材質(ファスナー) 金属/フード:樹脂
1着
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

新開発サイドファン 車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない 身体の前後に風が回る 再生PET素材使用 物の落ちにくい胸ファスナーポケット 右胸ファスナーポケット 反射フレーム付き左胸ペン差し 左内側バッテリーポケット 首元調整紐で空気の抜けを調節 反射フレーム付き左袖ペン差し 背中内側に保冷剤ポケット付き ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容 服のみ 混率(%) ポリエステル100 機能 帯電防止、伸縮素材 生地 エコストレッチリップストップ 材質(ファスナー) 樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm) ペン差し:3×14 胸ポケット右(幅×深さ)(cm) ファスナー:15.5×23
1着
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
混率(%) ポリエステル100 セット内容 服のみ 機能 遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
1着
5,600 税込6,160
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。 10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります) 取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。 フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。 左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。 ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に セット内容 ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本 混率(%) 高密度ポリエステル100 厚さ(mm) (ファン)43 直径(Φmm) (ファン)103 風量調整 強・中・弱3段階 充電電圧(V) 5 充電時間(時間) 約6 バッテリー容量(mAh) 10000 アームホール(cm) 20 定格出力(A) 2(携帯充電時/micro USB) 仕様 ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用した袖なしベストタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策 セット内容 空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 材質 綿混 混率(%) ポリエステル90、綿10 機能 超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)