空調服長袖フード付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
80件の「空調服長袖フード付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セフト研究所」、「使い切り空調服」、「空調服 フード付き」などの商品も取り扱っております。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容 服のみ 混率(%) ポリエステル100
1着
6,900 税込7,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フードをかぶることにより、作業用ヘルメットの中にも空気が流れて涼しい、フード付きモデル。屋外での使用にもおすすめな、ソフトな肌ざわりの撥水性・透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を採用しました。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容 服のみ 混率(%) エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 機能 透湿/撥水/紫外線カット 生地 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様 フード内ヘルメット用滑り止め、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット 材質 綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属 混率(%) 綿100 生地 コットンブロード
1着
2,890 税込3,179
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フードをかぶることにより、作業用ヘルメットの中にも空気が流れて涼しい、フード付きモデル。 吸湿性がよく、着心地・肌触り抜群の綿100%を使用。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容 服のみ 混率(%) コットンブロード(綿100)、◎金属ボタン
1着
5,500 税込6,050
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 右内側電池ボックスポケット、袖口Wボタン、フード内すべり止め、左袖ペン差し、左胸ファスナー付きポケット、左内側バッテリーポケット 材質 ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属、胸ポケットマジックテープ 混率(%) ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1
1着
2,890 税込3,179
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

屋外での作業向けです。
仕様 保冷剤・半袖切替ファスナー式・ペン収納・名札取付・肩パッド・フード付
1着
特価
8,190 税込9,009
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東レ「サマーシールド(R) 」をフードとショルダーに使用し、 特殊三層ラミネート構造からなる優れた遮熱体感効果、高い遮光性・UVカット性を兼ね備えた高性能モデル。 遮光率:99.99%・遮蔽率:99%・耐水圧:20,000mm タウンユースからアウトドアまで幅広く活躍します。
混率(%) 本体:ポリエステル100、別布:ポリエステル100(サマーシールド(R)) 仕様 男女兼用・遮蔽率99%・赤外線カット・紫外線カット 対応 コントローラー 遮光率(%) 99.99 耐水圧(mm) 20000 特性 撥水
1着
11,800 税込12,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容 BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g) バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec) 7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合 (ファン)FA01012シリーズ セット内容 空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421) 厚さ(mm) (ファン)41 質量(g) (バッテリー)287、(ファン/個)80 出力 (バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (バッテリー)102×85×27 連続使用時間(時間) (バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時) 風量 ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62 充電時間(時間) 約3(CG23421のみ対応) バッテリー容量(mAh) 3250 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー容量(Wh) 46.8
1セット
15,500 税込17,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーンを選ばないスタイルで過酷な環境に対応。滑り止めフード付き。 生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。 直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。
仕様 滑り止め付きフード、ゴムスピンドルストッパー(首・両脇裾)、袖ペン差し、右胸・両脇ファスナー付きポケット、風抜け調整袖口Wボタン、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、軽量ファスナー&ドットボタン使用 種別 長袖ジャケット 混率(%) ポリエステル100
1着
6,990 税込7,689
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容 パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g) バッテリー:274 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 アズワン品番 64-5224-19 最大風量(L/sec) 7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容 服のみ 混率(%) エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 機能 透湿/撥水/紫外線カット 生地 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合 (ファン)FA23112シリーズ セット内容 空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm) (ファン)47 質量(g) (バッテリー)343、(ファン/個)85 出力 (バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間) (バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量 ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間) 約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh) 3250 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー容量(Wh) 58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
機能 ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能 素材 ポリエステル100%
1着
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

トレンドを掴んだカモフラ空調服(TM)。 パステルカラーのカモフラ空調服(TM)が長袖とベストで新登場。
素材 高密度タフタ(ポリエステル100%) 種別 空調服(TM)長袖ブルゾン(フード付) 材質 フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー 機能 フード取り外し不可、野帳対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
4,690 税込5,159
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容 服のみ 混率(%) ポリエステル100
1着
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カジュアルにも決まるスポーツMIX空調服(TM)。 カジュアルテイストなデザインでカジュアルにもアウトドアにも 合わせやすい空調服(TM)が長袖とベストで新登場。
素材 高密度タフタ(ポリエステル100%) 種別 空調服(TM)長袖ブルゾン(フード付) 材質 フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー 機能 フード取り外し不可、野帳対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
4,690 税込5,159
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅広い現場で活躍できるベーシックなワーキングスタイルの快適ウェア。 生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。 直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。 襟元ソフトワイヤー 首回り360°からの風抜けを体感できます。
仕様 左胸ファスナー付きポケット、袖ペン差し、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、軽量プラスティック使用のファスナー&ボタン 種別 長袖ブルゾン 混率(%) ポリエステル100
1着
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。 ヘルメットの上からもかぶる事が出来る大きさのフードは襟元に収納可能です。裾周りは引き紐によってお好みのサイズに調整可能です。 ※公益社団法人 日本インダストリアルデザイナー協会 JIDAデザインミュージアムセレクションVol.21 選定商品
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容 服のみ 混率(%) エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 機能 透湿/撥水/紫外線カット 生地 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
4,900 税込5,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

株式会社空調服のファンを取付け可能なフィルムラミネート製作業衣です。ジャンパーに取り付けた小型ファンで外気を服の中に取り込み、体温の上昇を軽減します。
用途油汚れ作業・塗装作業・清掃作業・機械メンテナンス・倉庫作業など 材質 不織布(ポリプロピレン)・無孔質フィルム(ポリエチレン)
1着
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)