- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 空調配管用支持のおすすめ人気ランキング
空調配管用支持のおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新131件の「空調配管用支持」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒管ラック 支持金具」、「冷媒管バンド」、「冷媒管 保護プレート」などの商品も取り扱っております。
寸法W(mm)
25
適合ねじ
W3/8
材質/処理
鋼製/三価クロメート
許容静荷重
20kgf
仕様
被覆銅管用(面ガード無)
大口径にも対応できるワンタッチ連結タイプ。
材質
PP
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)
ユニクロ
種類
スリーパー+Uバンド
連続使用温度(℃)
-110~+100
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理
ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])
196(20)
工具を使わず手だけで取り付けができます。
取り付け位置は簡単に上下調整できます。
被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき
ます。
許容静荷重(N[kgf])
98[10]
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途全ねじボルト取り付けタイプ 片吊り用。
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具
適合ねじ
W3/8
仕様
ドレン配管用
寸法W(mm)
25
寸法t1(mm)
0.8
許容静荷重
20kgf
材質/処理
鋼製/三価クロメート
冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理
ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])
196[20]
厚さ(mm)
(本体)1.0、(フタ)1.0
タイプ
全ねじボトル取付タイプ
仕様
位置ズレ防止穴付き
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)
20
仕様
国土交通省標準仕様適合
タイプ
被覆鋼管空調用シングルタイプ
耐熱温度(℃)
-40~120
収縮率(%)
(厚さ)7以下(120±5℃)
引張強度(N/cm2)
14以上
熱伝導率(W/mk)
0.043以下(平均温度23℃)
吸水量
2.0g/100cm2
透湿係数(ng/m2sPa)
20以下(厚さ25mm当たり)
仕様
ドレン配管用
適合ねじ
W3/8
寸法W(mm)
25
寸法t1(mm)
0.8
許容静荷重
20kgf
材質/処理
鋼製/三価クロメート
SGP管用の蝶番式吊バンド
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)
ユニクロ
種類
スリーパー+Uボルト
連続使用温度(℃)
-110~+100
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
種類
スリーパーハンガー型(吊型)
材質(金具)
ユニクロ
寸法L(mm)
50
連続使用温度(℃)
-110~+100
寸法D
W3/8
締付BN
W5/16
Armaflex専用サポート材で、冷媒配管に使用する断熱材(Armaflex)の潰れ防止にご利用ください。
材質
発泡ポリエチレン