穿孔機用ドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「穿孔機用ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穿孔 機」、「穿孔機 電動 水道」、「穿孔機 刃」などの商品も取り扱っております。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 適合電動機 軽量型ハンマードリル 仕様 穿孔可能材/石材、法面 材質 刃部:超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
被削材 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル 適合電動機 振動ドリル)使用モード/振動・回転)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]豆型穿孔機(速貫式)
速貫式の豆型穿孔機。穿孔能力:PPC用紙約110枚。穿孔径:3.8mm。穴奥行:7~30mm(無段階)。材質:鋼材、50%再生樹脂(底板=50%再生ポリエチレン(PE))。※針を刺して穴を開ける為、開口部はくり抜かれません。
穿孔能力(枚) 約110(PPC用紙) 材質 鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE)) 外形寸法(mm) W98×D214×H215 穿孔径(mm) 3.8(穴奥行7~30無段階) グリーン購入法 適合
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ドリル用 オイルストン付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 43×140×25
1組
3,598 税込3,958
当日出荷

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm) 130(カッター長160mm) 仕様 穿孔可能材/塩ビ管 適合電動機 電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材 木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P-2002・P-2003用*アタッチメント付き
穴径(mm) 4 穿孔能力(mm) 32アタッチメント付
1組
3,698 税込4,068
当日出荷

1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

リヒトラブ研磨器
パンチ用 オイルストン付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 43×140×25
1組
2,798 税込3,078
4日以内出荷


1組(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷

回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 材質 本体:Cr40/チップ:YG8 被削材 コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度 HRA90 適合電動機 振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

強力パンチ専用替刃(パイプロット刃)です。 切れ味の低下、またはパイプロット刃が破損した場合は、すぐに新しいパイプロット刃とお取替えください。 パイプロット刃を交換することで、快適な切れ味が持続します。
1枚ほか
1,364 税込1,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途コンクリート ブロック モルタル 石膏ボード
1個
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)