突っ張り ドアのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「突っ張り ドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易ドア」、「ドア つっぱり」、「パーティション 扉」などの商品も取り扱っております。
今まで取付けできなかった玄関ドアにも取付けOK! 袖付ドアや両袖ドア・親子ドアに各種ドア用網戸が取付可能。 「突っ張り支柱」を使うと玄関引戸にドア用網戸を取付けできます。
適合 アルミキング網戸、ノーカットロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸(ロングサイズ)、ニューロータリー網戸
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 材質 木製/両面白ポリ仕上 材質(フレーム) アルミ製/アルマイト仕上 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 2100×900×32 開口部(mm) (ドア開口)1800×650
1枚
89,980 税込98,978
15日以内出荷

扉寸法(mm) 694×1990 仕様 低VOC、4VOC基準適合 種別 固定枠 等級 3(高齢者配慮) 有効開き幅(mm) 625 本体高さ(mm) 1990 表面仕上げ ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級 F★★★★ 本体幅(mm) 694(ドア) 枠外幅(mm) 750 枠外高さ(mm) 2028 木目
1セット
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 サイズ W87.5×D11×H205~260cm、パネル:W85×D2.5×H181cm 素材 フレーム
1個
25,200 税込27,720
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 セット内容 スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 2100×1800×450
1セット
179,800 税込197,780
15日以内出荷

つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm) 680~940、(フック掛けの取付け 530~940) 取付可能高さ(mm) 1650~2050 付属品 ノコ刃 材質 (ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

扉寸法(mm) 694×1990 仕様 低VOC、4VOC基準適合 種別 固定枠 等級 3(高齢者配慮) 有効開き幅(mm) 625 本体高さ(mm) 1990 表面仕上げ ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級 F★★★★ 本体幅(mm) 694(ドア) 枠外幅(mm) 750 枠外高さ(mm) 2028 木目
1セット
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

伸縮レールを伸ばして突っ張るタイプのアコーデオンドア。ネジが効かない場所や天井がない場所にお取り付けできます。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り 突っ張り
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様 ランマ無し タイプ 本体フラット 商品タイプ 本体のみ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


トーカイスクリーンLP2 スライドドア
パーティションに囲まれたスペースにドアを付ける事でほんかくてきな会議スペースを簡単に設置できます。
仕様 スライドドア 材質 ベースパネル:ポリエステル化粧板(グレー)、ドアパネル:ツインカーボクリアフロスト(縦目) 幅(mm) スライドドア部分:1063/ベースパネル部分:900 奥行(mm) スライドドア部分:16/ベースパネル部分:24 材質(レール) スライド:アルミ グリーン購入法 適合
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ビニールハウス扉のノウハウをいかした野外用の簡易ドアセット 亜鉛メッキスチールパイプ製で、さびに強く、比較的に軽い丈夫な仕組みの扉です。 組立て式扉で、格子の間隔は自由に設定できます(基本設定幅もございます)
用途防獣用柵・フェンスの入口 自作ビニールハウスの扉 家庭菜園 質量(kg) 約8.2 寸法(Φ×mm) Φ25.4×0.9、扉パイプ:Φ19.1×0.6 高さ(m) 1.58
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm) 29 材質(パイプ) (本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg) (垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。 ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm) 1800~1830
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

おしゃれな木目柄アコーディオンドア100cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。 冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm) 100×174 質量(kg) 3 材質 ドア・レール:塩化ビニル樹脂
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N) 約196(両ベース0°使用時) 材質 SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg) 2000 調整ねじ(mm) 145 メッキ 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)