- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- 窒素 ガスホースのおすすめ人気ランキング
窒素 ガスホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「窒素 ガスホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素用ホース」、「高圧窒素ホース」、「ガスチューブ」などの商品も取り扱っております。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
緑
使用温度(℃)
-25~+70
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m)
20
材質
ポリオレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)
(空気)-60~80、(水)0~80
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
負圧性能(kPa)
-101.294
1本
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)
最高使用圧力(MPa)
0.7(at20℃)
使用温度範囲(℃)
(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80
使用流体
空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液
負圧性能(kPa)
-101.294
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合
R12、R22、R502用
接続ねじ
UNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(m)
10
色
黒
エスコ品番
EA104EB-10
使用方法
ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)
4.1
破壊圧力(MPa)
14
耐圧(MPa)
4.1
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し
最高使用圧力(MPa)
2
輸送物温度範囲(℃)
-25~70
使用可能雰囲気温度(℃)
-25~70
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:緑
外被構造
筋入
エスコ品番
EA301E
セット内容
【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m
質量(kg)
2.8
ケース寸法(mm)
385×202×140
一次側圧力(MPa)
【窒素調整器】0~16
二次側圧力(MPa)
【窒素調整器】0~1
ゲージ径(Φmm)
63
1セット
¥30,200
税込¥33,220
8日以内出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A、R32用
接続口径
5/16フレア
対応冷媒種別
R410A、R32用
色
青
常用圧力(MPa)
5.5
一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。
また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。
用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素
補強層
1B
耐圧試験圧力(MPa)
3
材質(補強材)
合成繊維
ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番
829-1503
セット内容
テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース
一次側圧力(MPa)
0~25
二次側圧力(MPa)
0~2.5
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
適合ガス
窒素
適合
N2
質量(kg)
1.4
ねじ
入口/W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25
使用範囲
0.2~0.99
用途溶接等の炭酸ガス供給
内径(Φmm)
6.3
最高使用圧力(MPa)
2
色
緑
外径(Φmm)
13.4
取扱説明書
(2.2MB)
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)
両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付
常用圧力(MPa)
5.5
ホース長さ(m)
20
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別
R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
寸法(mm)
(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230
接続口径
(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス
キット内容
T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)
二次側圧力(MPa)
(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
1本
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
(空気)-60~80/(水)0~80
使用流体
空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
柔軟性/食衛適合