- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- 窒素ガス 調整器のおすすめ人気ランキング
窒素ガス 調整器のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新162件の「窒素ガス 調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素 レギュレータ」、「窒素耐圧ゲージ」、「千代田精機 圧力調整器」などの商品も取り扱っております。
適合ガス窒素適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25使用範囲0.2~0.99
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番851-3314材質C3604B質量(kg)2.7使用ガス窒素標準流量(m3/h)160(P2=8MPa)一次側圧力(MPa)4~20最大流量(m3/h)210(P2=8MPa)二次側圧力(MPa)1~8
1個
¥63,980税込¥70,378
4日以内出荷
プラント設備のテスト用に。
ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
イチネンTASCOチッソガス調整器
タイプチッソブロー用圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高/0.5(5)一次側圧力(MPa)ゲージ/0~16(0~160kgf/cm2)二次側圧力(MPa)ゲージ/0~1(0~10kgf/cm2)
1台
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
ヤマト産業窒素ガス用調整器
使用圧力が高い調整器です。
検査用にも使用されています。
全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7655質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)3使用ガス窒素入口口径W22-14
1個
¥43,980税込¥48,378
当日出荷
イチネンTASCOチッソガス調整器
チッソ耐圧気密テスト対応。
新冷媒の耐圧気密テストも可能。
ホース接続側1/4インチフレア仕様。
使用圧力(MPa)5使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~10
ヤマト産業高圧用圧力調整器 YR-5061H
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体窒素、空気材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)8接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4一次側圧力(MPa)4~15二次側圧力(MPa)1~8
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素トラスコ品番281-6172接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関東式(袋ナット式)一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1B
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P)出口管接続口径バルブ付Rc1/4
BBKテクノロジーズチッソ用調整器 (NBK-3用)
チッソブロー用の弱圧タイプです。
用途チッソブローキット(NBK-3)の調整器です。質量(g)700使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)二次側:0.3一次側:25
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用使用温度範囲(℃)-10~40質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.37
ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用流体窒素、空気適合N2トラスコ品番434-6700質量(kg)2.1材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3最高使用圧力(MPa)3接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4標準流量(Nm3/h)140
ヤマト産業窒素ガス用調整器
使用圧力が高い調整器です。
全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7663質量(kg)3最高使用圧力(MPa)10使用ガス窒素入口口径W22-14
1個
¥89,980税込¥98,978
5日以内出荷
アズワン圧力調整器
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.5タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
1台
¥88,980税込¥97,878
翌日出荷