- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- 窒素ゲージのおすすめ人気ランキング
窒素ゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新120件の「窒素ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素圧力計」、「窒素ブロー」、「ガスボンベ 圧力調整器」などの商品も取り扱っております。
適合ガス
窒素
適合
N2
質量(kg)
1.4
ねじ
入口/W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25
使用範囲
0.2~0.99
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体
窒素、空気
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
8
接続
(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
一次側圧力(MPa)
4~15
二次側圧力(MPa)
1~8
タイプ
チッソブロー用
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
最高/0.5(5)
一次側圧力(MPa)
ゲージ/0~16(0~160kgf/cm2)
二次側圧力(MPa)
ゲージ/0~1(0~10kgf/cm2)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番
851-3314
材質
C3604B
質量(kg)
2.7
使用ガス
窒素
標準流量(m3/h)
160(P2=8MPa)
一次側圧力(MPa)
4~20
最大流量(m3/h)
210(P2=8MPa)
二次側圧力(MPa)
1~8
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別
R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
寸法(mm)
(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230
接続口径
(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス
キット内容
T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)
二次側圧力(MPa)
(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
使用圧力が高い調整器です。
検査用にも使用されています。
全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。
トラスコ品番
126-7655
質量(kg)
1.8
最高使用圧力(MPa)
3
使用ガス
窒素
入口口径
W22-14
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
プラント設備のテスト用に。
ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス
窒素
仕様
バルブ付
適合
N2
トラスコ品番
126-7647
質量(kg)
1.3
材質(本体)
C3771B
接続
入口:W22-14(右)袋ナット(P)。出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
一次側使用範囲(MPa)
2~14.7
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
標準流量(m3/h)
45
一次側圧力計(MPa)
25
二次側圧力計(MPa)
1.6
最大流量(m3/h)
55
材質(弁体)
PCTFE
材質(ダイヤフラム)
CR
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
冷媒漏洩を防止するための気密試験キット。ハンドル操作で簡単に圧力調整が可能。
用途各種機器や配管の耐圧気密試験に。
トラスコ品番
806-7935
セット内容
気密試験用調整器、1/4チッソ用ホース3m×2本、Φ80mmシングルマニホールド、異径アダプタ1/4×5/16、ケース
一次側圧力(MPa)
0~25
二次側圧力(MPa)
0~15
1セット
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス
酸素
トラスコ品番
281-6172
接続口径
入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)
1.2
型式・種類
関東式(袋ナット式)
一次側使用範囲(MPa)
~15
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エスコ品番
EA301E
セット内容
【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m
質量(kg)
2.8
ケース寸法(mm)
385×202×140
一次側圧力(MPa)
【窒素調整器】0~16
二次側圧力(MPa)
【窒素調整器】0~1
ゲージ径(Φmm)
63
1セット
¥30,200
税込¥33,220
8日以内出荷
チッソブロー用の弱圧タイプです。
用途チッソブローキット(NBK-3)の調整器です。
質量(g)
700
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)
二次側:0.3。一次側:25
1個
特価
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質
本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)
1.9
標準流量(m3/h)
24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)
2~15
最大流量(m3/h)
30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)
0.02~0.26
流れ方向
右高圧
入口管接続口径
W22-14(右)袋ナット(P)
出口管接続口径
バルブ付Rc1/4
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
酸素
寸法(mm)
入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ
接続口径
入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口
質量(kg)
1.5
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×165
一次側圧力(MPa)
~15
標準流量
25NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.1~0.99
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです
冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
セット内容
新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1。Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1。開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1。耐圧ホース3m×1。フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個。R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)。高精度温度計×1。ガス漏れ検知液×1。収納用アルミケース×1
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷