- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 窒素ボンベ 台車のおすすめ人気ランキング
窒素ボンベ 台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「窒素ボンベ 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素台車」、「ヘリウムボンベ」、「ガス溶接台車」などの商品も取り扱っております。
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。
上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。
車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用
適合
直径230mm(7000L容器)
材質
スチール
質量(kg)
20
色
オレンジ
奥行(mm)
480
最大積載荷重(kg)
80
使用車輪(Φmm)
330
全高H(mm)
1460
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
すくい板(mm)
長さ245×幅284
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質
スチール
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様
完成品
トラスコ品番
452-7925
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
345
高さ(mm)
1470
奥行(mm)
500
全幅(mm)
470
耐荷重(kg)
80
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
適合容器
直径230mm(7000L容器)
すくい板(mm)
長さ250×幅284
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として
色
アイボリー
高さ(mm)
1260
キャスター
250Φゴム車×2、100Φゴム車×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。
用途酸素ボンベ1本積用。
材質
本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム
質量(kg)
10
キャスター
200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm)
均等荷重(kg)
100
すくい板長さ(mm)
160
すくい板幅(mm)
240
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別
外輪タイプ
材質
スチール
幅(mm)
470
全長(mm)
1180
質量(kg)
9.6
奥行(mm)
435
積載荷重(kg)
100
使用車輪(Φmm)
200
すくい板幅(mm)
340
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)
225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様
完成品
トラスコ品番
452-7909
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
265
高さ(mm)
1140
奥行(mm)
450
全幅(mm)
425
耐荷重(kg)
80
適合容器
1500L~7000L容器
すくい板(mm)
長さ200×幅215
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
( 1本積用 ) 1500L~7000Lまで積載可能
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備.自在車輪を2ヶ付けることによって安定性の向上を実現。移動性と安全性を両立しました。
酸素ガスボンベ3000Lにも対応。自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ留めすることで足回りがより強化されています。
車輪径(Φmm)
(固定)200、(自在)75
高さ(mm)
1175
容量(L)
47
全幅(mm)
435
収納本数(本)
1本積用
標準装備品
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
適合ボンベ
1500L~7000Lまで積載可能
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ボンベを転倒させない為に上下2ヶ所をチェーンで固定可能です。
適合
7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ
質量(kg)
20.4
全幅(mm)
790
最大積載荷重(kg)
200
使用車輪(Φmm)
330ソリッド車輪×61mm×2
全高H(mm)
1172
スク板寸法(mm)
315×610
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。
種別
外輪タイプ
質量(kg)
7
高さ(mm)
1264.9
材質(本体)
アルミ
全幅(mm)
507.6
耐荷重(kg)
180
材質(キャスター)
TPR
荷台寸法(長さ)(mm)
355
荷台寸法(幅)(mm)
195
使用車輪(Φmm)
200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
255
奥行(mm)
455
全幅(mm)
430
積載荷重(kg)
80
全高(mm)
1140
適合容器
1500L~7000L容器
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
底板寸法(mm)
200×255
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ヘリウムガス7000Lボンベ1本積用運搬車。1500L~7000Lまで積載可能。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。
車輪径(Φmm)
200
高さ(mm)
1200
全幅(mm)
390
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
油圧ジャッキの操作により軽量液化ガス容器を立てたまま上下させ、自在車輪でスムーズに移動することが出来ます。ジャッキカバー標準装備。
車輪径(Φmm)
車輪径(固定・130mm)・(自在ストッパー付・130mm)
高さ(mm)
1510
奥行(mm)
855
全幅(mm)
865
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
オールステンレス製のボンベ台車です。本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでの使用もできます。走行時は4輪になるので、安定しています。・ウレタン車輪なので、床を汚しません。
用途ボンベの運搬。研究施設、クリーンルームなど。
仕様
完成品
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
高さ(mm)
1265
均等荷重(kg)
100
手軽に使える2輪タイプです。
用途酸素・アセチレンボンベ用。
仕様
完成品。Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)
トラスコ品番
285-2454
材質
本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム
質量(kg)
22
色
オレンジ
高さ(mm)
1180
均等荷重(kg)
200
すくい板長さ(mm)
310
すくい板幅(mm)
610
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。
荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。
またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。
運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として
種別
外輪タイプ
材質
スチール
質量(kg)
11
高さ(mm)
570×490×1100
積載荷重(kg)
100
使用車輪(Φmm)
約230
すくい板幅(mm)
310
折りたたみ寸法(mm)
485×340×740
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
すくい板奥行き(mm)
290
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。4輪タイプにすることにより安定性が向上。また自在車輪を付けることで移動性も高く、転倒の危険性を解消した運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪部分を収納することが出来ます。
車輪径(Φmm)
200(固定)・130(自在・ストッパー仕様)
高さ(mm)
1230
全幅(mm)
760
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷