- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- 窒素耐圧ゲージのおすすめ人気ランキング
窒素耐圧ゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「窒素耐圧ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素圧力計」、「窒素 レギュレータ」、「窒素ゲージ」などの商品も取り扱っております。
1セット
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
圧力範囲(MPa)
0~7.0
仕様
コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付。置き針式
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別
R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
寸法(mm)
(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230
接続口径
(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス
キット内容
T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)
二次側圧力(MPa)
(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです
冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
セット内容
新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1。Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1。開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1。耐圧ホース3m×1。フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個。R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)。高精度温度計×1。ガス漏れ検知液×1。収納用アルミケース×1
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
適合ガス
窒素
適合
N2
質量(kg)
1.4
ねじ
入口/W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25
使用範囲
0.2~0.99
仕様
文字盤100Φ。ゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別
多目的ゲージ
タイプ
フレアタイプ
冷媒漏洩を防止するための気密試験キット。ハンドル操作で簡単に圧力調整が可能。
用途各種機器や配管の耐圧気密試験に。
トラスコ品番
806-7935
セット内容
気密試験用調整器、1/4チッソ用ホース3m×2本、Φ80mmシングルマニホールド、異径アダプタ1/4×5/16、ケース
一次側圧力(MPa)
0~25
二次側圧力(MPa)
0~15
1セット
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
フレアゲージを接続します。
仕様
フレアゲージ用、。チェーン付シールキャップ付
接続口径
ゲージ:1/4"フレアメス。ポート:1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番
829-1503
セット内容
テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース
一次側圧力(MPa)
0~25
二次側圧力(MPa)
0~2.5
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
タイプ
チッソブロー用
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
最高/0.5(5)
一次側圧力(MPa)
ゲージ/0~16(0~160kgf/cm2)
二次側圧力(MPa)
ゲージ/0~1(0~10kgf/cm2)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
チッソ耐圧気密テスト対応。
新冷媒の耐圧気密テストも可能。
ホース接続側1/4インチフレア仕様。
使用圧力(MPa)
5
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)
(1次側)0~25、(2次側)0~10
たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。
シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)
0~7
接続口径(inch)
(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)
タイプ
設置針式
アダプター型式
FS-851A-2
圧力計
FS-852G
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
仕様
文字盤75Φ。ゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別
多目的ゲージ
タイプ
フレアタイプ
サイズ
ゲージ側:1/8NPT。1/4フレアオス(ムシ付)×5/16フレアメス(ムシ押付)
質量(g)
75
冷媒の種類
R410A用
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
接続口径
1/8PT
表示圧力範囲(MPa)
0~7.0
ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用
流体
窒素、空気
適合
N2
トラスコ品番
434-6700
質量(kg)
2.1
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
(1次側)2~15、(2次側)1~3
最高使用圧力(MPa)
3
接続
(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
標準流量(Nm3/h)
140
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体
窒素、空気
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
8
接続
(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
一次側圧力(MPa)
4~15
二次側圧力(MPa)
1~8
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)