窒素調整器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
107件の「窒素調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤマト産業 圧力調整器」、「ガスボンベ 圧力計」、「窒素圧力計」などの商品も取り扱っております。
適合ガス 窒素 適合 N2 質量(kg) 1.4 ねじ 入口/W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25 使用範囲 0.2~0.99
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg) 1.4 材質(本体) 真鍮 使用圧力(MPa) 2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番 851-3314 材質 C3604B 質量(kg) 2.7 使用ガス 窒素 標準流量(m3/h) 160(P2=8MPa) 一次側圧力(MPa) 4~20 最大流量(m3/h) 210(P2=8MPa) 二次側圧力(MPa) 1~8
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス 窒素 仕様 バルブ付 適合 N2 トラスコ品番 126-7647 質量(kg) 1.3 材質(本体) C3771B 接続 入口:W22-14(右)袋ナット(P)。出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 一次側使用範囲(MPa) 2~14.7 二次側使用範囲(MPa) 0.2~0.99 標準流量(m3/h) 45 一次側圧力計(MPa) 25 二次側圧力計(MPa) 1.6 最大流量(m3/h) 55 材質(弁体) PCTFE 材質(ダイヤフラム) CR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス 酸素 トラスコ品番 281-6172 接続口径 入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口 質量(kg) 1.2 型式・種類 関東式(袋ナット式) 一次側使用範囲(MPa) ~15 二次側使用範囲(MPa) 0.2~0.99 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質 本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg) 1.9 標準流量(m3/h) 24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa) 2~15 最大流量(m3/h) 30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa) 0.02~0.26 流れ方向 右高圧 入口管接続口径 W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径 バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ チッソブロー用 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 最高/0.5(5) 一次側圧力(MPa) ゲージ/0~16(0~160kgf/cm2) 二次側圧力(MPa) ゲージ/0~1(0~10kgf/cm2)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体 窒素、空気 材質(本体) 真鍮 最高使用圧力(MPa) 8 接続 (入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4 一次側圧力(MPa) 4~15 二次側圧力(MPa) 1~8
1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チッソ耐圧気密テスト対応。 新冷媒の耐圧気密テストも可能。 ホース接続側1/4インチフレア仕様。
使用圧力(MPa) 5 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa) (1次側)0~25、(2次側)0~10
1個
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg) 1.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BBKテクノロジーズチッソ用調整器 (NBK-3用)
チッソブロー用の弱圧タイプです。
用途チッソブローキット(NBK-3)の調整器です。 質量(g) 700 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa) 二次側:0.3。一次側:25
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃) -10~40 質量(kg) 1.6 一次側圧力(MPa) 2~15 二次側圧力(MPa) 0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用 流体 窒素、空気 適合 N2 トラスコ品番 434-6700 質量(kg) 2.1 材質(本体) 真鍮 使用圧力(MPa) (1次側)2~15、(2次側)1~3 最高使用圧力(MPa) 3 接続 (入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4 標準流量(Nm3/h) 140
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番 434-6718 質量(kg) 3
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス 酸素 寸法(mm) 入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ 接続口径 入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口 質量(kg) 1.5 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.99 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×165 一次側圧力(MPa) ~15 標準流量 25NM3/h 二次側圧力(MPa) 0.1~0.99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。 二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。 ステンレスSUS316製は錆や腐食に強く、耐圧性にも優れています。 パージバルブ付では、ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除でき、高品質ガスを供給することが出来ます。 流量計付では流量のモニターが可能になり、不必要なガス消費を防ぐ事に役立ちます。
用途ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用 高圧圧力計(MPa) 25(入口圧力14.8MPa以下)
1個
87,900 税込96,690
22日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式 1段式 一次側圧力(MPa) 15以下 調整圧力(MPa) 0.1~0.6 圧力計(MPa) (入口/出口)25/1.0
1台
30,789 税込33,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)