- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 窓 フィルム 外から見えないのおすすめ人気ランキング
窓 フィルム 外から見えないのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新101件の「窓 フィルム 外から見えない」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓 目隠し フィルム」、「マジックミラーフィルム 窓」、「窓 ミラーフィルム」などの商品も取り扱っております。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
材質
(シート)ポリエステル、(裏面フィルム)ポリエチレン
粘着剤
アクリル系樹脂
適合材
透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
RoHS指令(10物質対応)
対応
不適合
網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。
材質
ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム
耐熱温度(℃)
80
横(cm)
90
網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネミラータイプ。
用途夏の冷房・冬の暖房の効率アップに
仕様
ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用
材質
(保護フィルム))ポリエステル樹脂100%
材質(表面)
ポリエステル100%
紫外線カット
0.99
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)
900
適合
透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質
(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤
アクリル系樹脂
不適合
網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。
窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。
サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質
(目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.065
長さ(m)
1.8
ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様
3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.119
色
半透明
光と風を取り入れながら、外部からの視線をカットします。金属木製格子のいずれにも取り付けできます。両面テープと固定ベルトの併用ですから、従来品と比べしっかりと固定できるようになりました。従来のパネル2枚分が一体成形されていますので、位置決めがしやすく取り付けの手間は一層短縮されました。特殊強化塩化ビニール製ですので、衝撃に強く耐久性も優れています。
用途暮らしのプライバシーを守ります
材質
(パネル)硬質塩化ビニール、(固定ベルト)66ナイロン
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様
断熱効果約35%
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)
0.5
遮光率(%)
黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)
約68
幅(m)
0.9
強力粘着テープ付で格子棒に貼るだけの簡単取付、視線公害からプライバシーを守ります。
長さ(mm)
700
付属品
切断用ノコ刃
材質
ポリ塩化ビニル・アクリル系両面テープ
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)
0.96
長さ(m)
2
厚さ(mm)
0.065
材質
ポリエステルフィルム
色
スモーク(黒)
可視光線透過率(%)
13.7
粘着力(N/25mm)
6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)
3.7
RoHS指令対応
(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
遮蔽係数
0.74
日射透過率(%)
50.1
日射反射率(%)
6.6
日射吸収率(%)
43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプ。日差しを反射。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。スキージ付き。
可視光線透過率(%)
16
紫外線カット
98%
色
シルバー
室内窓専用。窓に貼る目隠しシート。目隠しと日差しの緩和に優れたブラックストライプ。空気が入らず簡単に貼れる。断熱効果で冷房効率UP。ハサミでカット可能。
用途日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)
0.2
寸法(縦×横)(mm)
900×900
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合
透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質
(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合
網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ
9 0853
材質
ポリエステルフィルム
色
シルバー
可視光線透過率(%)
20
紫外線透過率
0%
日射透過率(%)
15
屋外から貼る!外貼り専用の断熱フィルムです。今まで熱の割れの恐れがあって貼れなかった。鉄線の入った「網入りガラス」、「複層(ペア)ガラス」に貼れる、外貼り用の断熱フィルムです。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。屋外仕様フィルム:耐光年数3年(屋外用なので、直射日光などにも強いフィルムです。)
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質
ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム
色
シルバー
耐熱温度(℃)
80
窓際を快適・安全に。
光が当たるとミラー調の外観になります。
[日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
[防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズ
スコッチティント
認定番号
防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)
77
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。
幅(m)
1.01
長さ(m)
2
厚さ(mm)
0.012
質量(kg)
1.5
付属品
ヘラ
材質
塩化ビニール樹脂フィルム
質量(g)
2
透過率(%)
日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネタイプ
仕様
ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用
材質
塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)