- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 窓 拭き 道具のおすすめ人気ランキング
窓 拭き 道具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新128件の「窓 拭き 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓ガラス 掃除 道具」、「窓モップ」、「窓ガラス 掃除 外側」などの商品も取り扱っております。
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質
フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様
伸縮
材質
ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)
245×55×750~920H
質量(g)
221
適合用途
窓みがき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
室内から楽に窓掃除ができます。
高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)
約250
トラスコ品番
819-0963
材質
ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール
全長(mm)
750~1160
質量(g)
350
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用
材質
糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用
全長L(mm)
約1522~2522
材質
ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用
材質(先ゴム)
合成ゴム
材質(スポンジ)
ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)
ABS樹脂
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合
ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質
フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄
長さ(mm)
949~1579
材質
ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
超微細なミクロ繊維と繊維形状が多角形状のため、繊維が汚れをしっかりキャッチし、汚れをかきだします。一般的なクロスに比べきれいに仕上げることができます。
質量(g)
70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
4×300×300
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。
ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。
内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。
洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。
3種類の自動洗浄モードがあります。
リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。
1平方メートルを約3分で洗浄します。
落下防止のロープを付属しています。
セット内容
本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書
質量(g)
980(本体のみ)
消費電力(W)
80
寸法(幅W×高さH)(mm)
290×145×120 (本体のみ)
定格電圧
AC100~240V(50/60Hz)
対応
窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-10~50
取扱説明書
あり(日本語)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
用途ハイポール用伸縮ポール
材質
(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂
強力磁石で水槽の中と外を挟み、手を濡らさずにヨゴレやコケを取り除く事ができるクリーナーです。
材質
磁石、ABS、PS
寸法(mm)
50×78×108
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りにより元の吸収力が回復します。伸縮タイプのハンドルです。スペアはスライド脱着式で簡単に取り外しが可能です。
トラスコ品番
356-1569
質量(kg)
1.15
幅×長さ(mm)
270×940~1320
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スポンジに水を含ませて、汚れをふき取ります。同じ面に水切りゴムが付いているので、持ち替えなくても手首を返すだけでサッと水が切れます。
ヘッドの角度を変えられるので家の中から外側を拭く時などとどきにくいところに使用できます。
材質
ヘッド:ABS樹脂、柄:ポリプロピレン、水切りゴム:エラストマー、スポンジ:ナイロン不織布、スプリング:ステンレス
寸法(mm)
600~800×200×80
質量(g)
224
1セット
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。
用途窓ガラス等の水切りに
幅(mm)
255
材質
ワイパーPP
長さ(mm)
250
質量(g)
78
材質(ハンドル部)
TPR
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
窓ガラスを洗浄するマイクロファイバー製ウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。
抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えております。
スカイ・スタンダードウォッシャーよりも汚れを取る力が優れています。
本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄用品
材質
(布)マイクロファイバー、(ホルダー)ABS樹脂
色
(布)グレー、(ホルダー)ブルー
軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。
用途水切り用ワイパー。
幅(mm)
250
トラスコ品番
438-4288
材質
柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂
長さ(mm)
230
質量(g)
70
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)
470
長さ(mm)
1200
種別
本体
材質
柄:スチール、ABS。ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)
490
柄の形状
継ぎ柄
取扱説明書
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シャンプーカバーイエローとスタンダードホルダーのセット。
用途ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック