窓 枠 換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
103件の「窓 枠 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付け 換気扇」、「小窓換気扇」、「薄型窓用換気扇」などの商品も取り扱っております。
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用 左右どちらの窓にも据付け可能 窓の開閉も自由自在 木枠窓・アルミサッシ窓据付 抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V) 100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm) 200 定格電圧(V) AC100
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 (羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール 質量(kg) 1.8 電流(A) (排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21 消費電力(W) (排気)22・24、(給気)18・19 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) (排気)50・60、(給気)50・60 騒音値(dB) (排気)39・40、(給気)37・38.5 電源コード 7A 125V 風量(m3/h) (排気)462・504、(給気)330・348
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1台
2,498 税込2,748
9日以内出荷

開閉できない窓ガラスに取付けできます。
質量(kg) 1.6 加工径(mm) (ガラス)248 消費電力(W)(50/60Hz) 16.0/17.0 換気風量(m3/h) 450/504 騒音値(dB)(50/60Hz) 35.5/38.5
1台
9,998 税込10,998
欠品中

自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V) AC100 ハネ径(cm) 20 モーター 2モーター 電源コード(m) 2 フィルター 防虫フィルター付 ファン 2ファン(プロペラファン×2) 取付可能窓枠高さ(mm) 690~1450
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種 VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2 材質 (サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板 寸法(mm) (延長取付)1100~1800 質量(kg) 1.25 寸法A(mm) 275 表面処理 (サッシ(短))-、(補強金具)塗装 色調 (サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

高須産業窓用換気扇
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用 仕様 シャッター形式:なし 付属品 固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本 タイプ 引きひもタイプ 排気形 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 15/17 定格電圧(V) 100 ハネ径(cm) 20 本体質量(kg) 1.9 適合場所 窓用 電源コード(m) 2 騒音値(dB) 40/42 取付可能窓枠高さ(mm) 410~1150(1950まで延長可能) 風量(m3/h) 500/510
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)小窓パネル
セパレート型ルームエアコンの備え付け時に、換気用小窓を利用した配管が容易。 後付け可能。
寸法(mm) 98×150 アイボリー 穴径(Φmm) 65
1枚
359 税込395
当日出荷


壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗 寸法B(mm) 1100 適合場所 洗面所用、居室用、事務所・店舗
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm) 340 材質 (フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,298 税込1,428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)水洗トイレ用換気扇 窓取付形
小さな窓でも簡単に取付可能
用途水洗トイレ用換気扇 窓取付形 適合場所 水洗トイレ 取付可能窓枠高さ(mm) 285~630 電源(V) 単相100 仕様 引きひも式
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質 亜鉛鋼板 仕様 ガラリ付(雨水浸入対策) 付属品 Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
3,998 税込4,398
当日出荷