窓 結露取りのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「窓 結露取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓 結露シート」、「結露取り」、「結露取りワイパー」などの商品も取り扱っております。
カビの原因になる窓の結露を素早くキャッチします。
材質 ヘッド:ABS樹脂、ボトル:PP、ブレード:PVC 質量(g) 100
1本
699 税込769
当日出荷

アズマ工業CS329 水滴トール
窓ガラスの結露を一掃。
用途窓の結露取り 全長(cm) 約29 材質 ヘッド:ポリプロピレン 、水切りヘラ:塩化ビニル樹脂 、タンク:ポリプロピレン・ポリエチレン タンク容量(mL) 約150 拭き幅(cm) 約21
1箱
799 税込879
当日出荷

ワイパー用ウエットシートの約3倍の面積が水拭きできます。 付属のクロスや市販のワイパーウエットシートを取り付けてお掃除できます。
用途フローリングや各種フロアの水拭きに、各種フロア・窓ガラス・浴室の吸水・結露取りに 幅(mm) 260 トラスコ品番 762-5952 セット内容 ダスター1枚 材質 ヘッド:ポリプロピレン(PP)、スポンジ:PVA、柄:アルミ、ダスター:ポリエステル、ナイロン 長さ(mm) 940~1210 質量(g) 725
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

浴室の壁・天井の結露に軽くて使い易いミニサイズ。スポンジの端までしっかり絞れます。バケツの内でもラクラクすすぎや絞れます。
幅(mm) 200 全長(mm) 430 材質 ヘッド:ポリプロピレン、スポンジ:PVA 質量(g) 225
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに密着吸水!窓の結露をスパッとふき取り! 気になる結露イッキ解消!水分をミクロのポンプでグングン吸い込みます洗面台のふき取り、キッチンのふき取りにも・・・
用途家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取り(家の結露・浴室・キッチン・洗面台・トイレの手洗い場・テーブル・フローリングなど) 使用場所 窓、洗面台、キッチン 耐熱温度(℃) 60
1個ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

驚きの吸水力スポンジワイパー。こぼした水や水洗い後のフロアの拭き取りに、窓の結露取りに、浴室の壁・天井の水滴取りに。立ててスリムに収納できます。
全長(mm) 約1200 材質(本体) ABS樹脂・ポリプロピレン 質量(g) 約800 材質(柄部) アルミ 材質(スポンジ) PVA RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷

吸水力抜群の万能クロス!大変吸水力に優れており、セーム革やスポンジ、ペーパータオル等の代替品として、ご家庭内でのさまざまな用途にお使いできます。くり返し洗濯機で洗えます。シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。キャビネット・フロアー・タイル・テーブルなどのお掃除に。お風呂場の水滴を取りカビ防止に!ガラス窓拭きおよび結露の拭き取りに。ペット用タオルに。
用途シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。キャビネット・フロアー・タイル・テーブルなどのお掃除に。 材質 レーヨン85%+ポリエステル10%+ポリエチレン5% 寸法(mm) 約400×400 ブルー 質量(g) 93 タイプ クロス
1個(2枚)
399 税込439
当日出荷

自由自在に貼ってはがせます。洗えて清潔です。自由にカットできます。結露を取ります。
用途窓に貼ることにより冷気・結露を防止。 長さ(m) 0.9 幅(m) 0.9 仕様 大判ロールタイプ 材質 表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂 質量(g) 410 2018年トラスコ掲載ページ 9 0854
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー式でしっかり絞れます。伸縮式
トラスコ品番 762-5936 材質 ヘッド:ポリプロピレン、スポンジ:PVA、柄:アルミ 幅(mm) 270 全長(mm) 930~1250 TKG品番 9-1355-1001 TKG品番(2017) 6-1213-1001
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

壁等の平らな面だけでなく、浴槽等の曲面もしっかりフィットして水を切ることができます。両端部にも水切りゴムがあるため、狭い場所まで水切りすることができます。手元に水が伝わりにくい形状です。シャワーフックに掛けて収納することができます。浴室の壁、浴槽、ドア、フロア、カウンター、窓、鏡の水切りに。
幅(mm) 約220(水切り幅) 材質 水切りゴム:合成ゴム、グリップ:ポリプロピレン 質量(g) 約74 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約220×210×25
1本
589 税込648
当日出荷

水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。 定格電圧(V) AC100 吸込仕事率(W) 200 集塵容量(L) 乾7、湿5 電源コード(m) 2.3 セット内容 ホース。延長パイプ。微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップ。ノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ。収納ポケット 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 1200 最大風量(m3/min) 1.93 定格時間(分) 30 運転音(dB) 80 真空度(kPa) 最大:17 取扱説明書 (1.13MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

吸水力抜群の万能クロス!大変吸水力に優れており、セーム革やスポンジ、ペーパータオル等の代替品として、ご家庭内でのさまざまな用途にお使いできます。 くり返し洗濯機で洗えます。シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。キャビネット・フロアー・タイル・テーブルなどのお掃除に。 お風呂場の水滴を取りカビ防止に!ガラス窓拭きおよび結露の拭き取りに。ペット用タオルに。
用途シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。 材質 レーヨン80%+ポリプロピレン20% 寸法(mm) 約500×600 オレンジ 質量(g) 83 タイプ 強力吸水クロス アズワン品番 64-1226-57
1個
659 税込725
当日出荷

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用 材質(先ゴム) 合成ゴム 材質(スポンジ) ウレタンスポンジ、ナイロン不織布 材質(ヘッド) ABS樹脂
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑巾よりもきれいで簡単に! パワフル吸引で拭き後を残しません。 カビ・水垢対策にお勧め。 片手で楽々。
用途冬の窓の結露・洗面所の鏡・浴室のタイルや壁などに セット内容 本体・スプレーボトル・窓拭き用ダスター・充電器 質量(kg) 約0.6 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分) 約25 バッテリー リチウム電池 タンク容量(mL) 70 バッテリー電圧(V) 3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×14×34 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) 2000
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りにより元の吸収力が回復します。伸縮タイプのハンドルです。スペアはスライド脱着式で簡単に取り外しが可能です。
トラスコ品番 356-1569 質量(kg) 1.15 幅×長さ(mm) 270×940~1320
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。
用途水切り用ワイパー。 幅(mm) 250 トラスコ品番 438-4288 材質 柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂 長さ(mm) 230 質量(g) 70
1個
549 税込604
当日出荷

狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。
用途窓ガラス等の水切りに 幅(mm) 255 材質 ワイパーPP 長さ(mm) 250 質量(g) 78 材質(ハンドル部) TPR
1個
309 税込340
当日出荷

豊富なカラーバリエーションで使用場所ごとに色分けでき、HACCPに最適です。ボディには軽量で傷のつきにくいPP(ポリプロピレン)を使用しています。耐摩耗性耐水性耐薬品性に優れています。ブラシは、吸水率が低く水切れが早いので衛生的に保ちます。
材質 ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 耐熱温度(℃) 120
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用 材質 フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。 ワイパー交換は工具不要で簡単に取替が出来ます。
用途フロアの清掃に 長さ(mm) 990~1300 幅(mm) 280 質量(g) 791 種類 V型絞り 材質(スポンジ) PVA 材質(ハンドル部) PP 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB) 商品タイプ 本体
1個
1,398 税込1,538
当日出荷