- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 窓ガラス 掃除 外側のおすすめ人気ランキング
窓ガラス 掃除 外側のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「窓ガラス 掃除 外側」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面 ガラスクリーナー」、「窓拭き マグネット」、「窓 拭き 道具」などの商品も取り扱っております。
強力磁石で水槽の中と外を挟み、手を濡らさずにヨゴレやコケを取り除く事ができるクリーナーです。
材質
磁石、ABS、PS
寸法(mm)
50×78×108
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
室内から楽に窓掃除ができます。
高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)
約250
トラスコ品番
819-0963
材質
ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール
全長(mm)
750~1160
質量(g)
350
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スポンジに水を含ませて、汚れをふき取ります。同じ面に水切りゴムが付いているので、持ち替えなくても手首を返すだけでサッと水が切れます。
ヘッドの角度を変えられるので家の中から外側を拭く時などとどきにくいところに使用できます。
材質
ヘッド:ABS樹脂、柄:ポリプロピレン、水切りゴム:エラストマー、スポンジ:ナイロン不織布、スプリング:ステンレス
寸法(mm)
600~800×200×80
質量(g)
224
1セット
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。
ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。
内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。
洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。
3種類の自動洗浄モードがあります。
リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。
1平方メートルを約3分で洗浄します。
落下防止のロープを付属しています。
セット内容
本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書
質量(g)
980(本体のみ)
消費電力(W)
80
寸法(幅W×高さH)(mm)
290×145×120 (本体のみ)
定格電圧
AC100~240V(50/60Hz)
対応
窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-10~50
取扱説明書
あり(日本語)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様
伸縮
材質
ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)
245×55×750~920H
質量(g)
221
適合用途
窓みがき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。
両端にマグネットが付いたタイプです。
用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用
全長L(mm)
約1522~2522
材質
ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
全長(mm)
720~1035
頭径(Φmm)
95
最長約3.2mのロングサイズのワイパーなので、気になっていた高所の拭き掃除が簡単にできます(全長サイズ:約1.9~3.2m)。本体にある角度調節ボタン(PUSH)を押せば、簡単に角度を調整できるので、梁の上などお掃除しにくい場所にもしっかりフィットします。清掃面に合わせて、ヘッドが密着するように動く構造になっています。拭きムラを抑え、スムーズにお掃除できます。1本の繊維を特殊な加工で分割させた「超極細繊維」をクロスにしました。繊維1本1本にエッジがついているので、従来の繊維が滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。クロスは洗ってくり返し使えるので経済的です。ガラス拭き用シートを取り付けて、窓ガラスのお掃除にも使用できます。付属のクロスの他、お手持ちの雑巾・シートを取り付けて使用できます。
用途高いところの窓・窓枠、壁、梁、棚の上の水拭き、から拭きに
商品タイプ
本体
付属品
クロス1枚
材質
(ヘッド)ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタル、(パッド)EVA樹脂、(柄)アルミ、(クロス)ポリエステル・ナイロン
質量(g)
約700
全長(m)
1.9~3.2
ヘッド高さ(mm)
約90
適合サイズ(cm)
(クロス・雑巾・シート)約30×20
拭き幅(cm)
約30
ヘッド幅(mm)
約270
1本
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
窓すっきり!視界良好くもりなし!。窓ガラスの内側に付着したタバコのヤニ・手アカ・ほこりを除去。窓ガラスの外側に付着した油膜や汚れを除去。車内ダッシュボード・ハンドル・ルームミラーに付着したほこりや油分を除去。ホイール・ドアミラー・ヘッドライトに付着した汚れを除去。
用途車の窓ガラス・ダッシュボード・ハンドル・ヘッドライト・ホイール等の汚れ落とし
特性
ヤニ・手アカ・ほこり・油膜落とし
その他
10枚入り
材質
レーヨン系不織布
シートサイズ(mm)
225×300
サイズ(mm)
225×300
危険物の類別
非危険物
1パック(10枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
ガラス窓のお掃除に最適、軽くて使いやすいです。
材質
頭部:ABS樹脂・合成ゴム・ナイロン不織布、柄:アルミ
質量(g)
約270
タイプ
伸縮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×90×550~870
1本
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄
長さ(mm)
949~1579
材質
ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合
ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質
フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)
470
長さ(mm)
1200
種別
本体
材質
柄:スチール、ABS。ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)
490
柄の形状
継ぎ柄
取扱説明書
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途濃縮タイプのガラス用クリーナー
オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。
使用場所
ガラス、鏡
商品タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
付属品
ノズル
成分
水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(4L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用
材質
糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用
材質(先ゴム)
合成ゴム
材質(スポンジ)
ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)
ABS樹脂
屋外・屋内を問わず、素早い水処理に活躍するコンパクトなモップ。スポンジを押さえるだけで簡単に排水できます。床面や壁面にフィットするので清掃や結露取りにも使えます。
用途吸水用、施設内やグラウンドなどに
種類
スポンジモップ
材質
フレーム:ステンレス、樹脂部:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ
質量(g)
700
規格
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
468×120×150
吸水量(L)
約1.3
アズワン品番
65-1855-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷