窓パネルのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
2,067件の「窓パネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓ダクトパネル」、「窓パネルセット」、「配管用窓パネル」などの商品も取り扱っております。
換気小窓用パネル 日晴金属ランキング1位
換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。 配管が先にできる分割パネル。 窓ストッパー付。
質量(kg)0.15ライトグレー使用荷重(kg)0.15表面処理AAS製適合高さ(mm)小窓/125~149
1台
1,598税込1,758
当日出荷

冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネル コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ランキング2位
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2シルバー取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
1セット
15,900税込17,490
翌々日出荷

エコな簡易内窓キット アクリサンデーランキング3位
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
1セット
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

小窓パネル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング4位
DENSAN(デンサン/ジェフコム)小窓パネル
セパレート型ルームエアコンの備え付け時に、換気用小窓を利用した配管が容易。 後付け可能。
寸法(mm)98×150アイボリー穴径(Φmm)65
1枚
359税込395
当日出荷

ポータブルクーラー ロング窓パネル アイリスオーヤマランキング5位
200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000質量(g)2600材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222Gセット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2関連資料工事不要の移動式クーラー商品比較(1MB) 工事不要の移動式クーラー商品比較2.(0.37MB)
1台
17,980税込19,778
翌々日出荷

適合機種VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2材質(サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板寸法(mm)(延長取付)1100~1800質量(kg)1.25寸法A(mm)275表面処理(サッシ(短))-、(補強金具)塗装色調(サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5
1個
3,898税込4,288
9日以内出荷

ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります。※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S質量(g)2280寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
1組
6,498税込7,148
3日以内出荷

日東工業換気パネル
自然換気用に。 フィルタのない簡易タイプです。
材質鉄t1塗装色ブラック外形寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32厚さ(mm)3材質木製/両面白ポリ仕上材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上
1枚
69,980税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×1830パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5取扱説明書(2.43MB)パネル高さ(mm)適合:1820(2枚)
1セット
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
1台ほか
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1台ほか
13,980税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。質量(kg)6
1枚
8,598税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


材質(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール質量(kg)1.8電流(A)(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21消費電力(W)(排気)22・24、(給気)18・19定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60騒音値(dB)(排気)39・40、(給気)37・38.5電源コード7A 125V風量(m3/h)(排気)462・504、(給気)330・348
1個
13,980税込15,378
当日出荷

壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗寸法B(mm)1100適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
1台
8,298税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用 左右どちらの窓にも据付け可能 窓の開閉も自由自在 木枠窓・アルミサッシ窓据付 抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。セット内容スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2100×1800×450
1セット
179,800税込197,780
15日以内出荷

1組
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。材質木製/両面白ポリ仕上材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32開口部(mm)(ドア開口)1800×650
1枚
89,980税込98,978
15日以内出荷