窓ホーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
427件の「窓ホー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草 削り ホー」、「ホー」、「草刈り鍬」などの商品も取り扱っております。
象 窓ホー 浅香工業ランキング1位
浅香工業象 窓ホー
窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1210材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1高さ(mm)(頭部)130先幅(mm)(頭部)210
1丁
2,498税込2,748
翌々日出荷

農事用窓ホー 浅香工業ランキング2位
焼入れ処理
用途草削り作業に使用全長(mm)1350先幅(mm)210質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部高さ(mm)180
1丁
4,898税込5,388
5日以内出荷

金象印 ステン窓ホー 浅香工業ランキング3位
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1400トラスコ品番780-7589材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ高さ(mm)(頭部)125質量(g)860先幅(mm)(頭部)210
1丁
4,898税込5,388
当日出荷

草削り 半月窓開 鋼付 千吉 金ランキング4位
切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用全長(mm)1210材質刃部:刃物鋼。柄部:木質量(g)1240刃長(mm)210刃幅(mm)180
1個
4,198税込4,618
翌日出荷

ステンレスアルミ柄窓ホー 雄峰ランキング5位
ステンレス製なので錆びにくく、土面を滑らせ刈り取る草削りに最適
全長(mm)1370質量(g)約660頭部長(mm)125先幅(mm)210
1個
2,498税込2,748
翌日出荷

窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1300材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1高さ(mm)(頭部)120板厚(mm)(刃先部)2.3先幅(mm)(頭部)210
1丁
3,698税込4,068
当日出荷

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。仕様楕円パイプ材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ全長(mm)840~1300質量(g)約800
1本
2,998税込3,298
翌々日出荷

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。全長(mm)1400質量(g)630材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
1丁
3,500税込3,850
当日出荷

sita(サイタ)伸縮式窓ホー
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 サビにくい 土面を滑らせ刈り取る草削りに
全長(mm)700(収納時)~1200(延長時)材質ステンレス幅(mm)185質量(g)約540奥行(mm)100頭部長(mm)100先幅(mm)185
1個
2,598税込2,858
翌日出荷

頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス刃物鋼に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 窓あきタイプの草削り。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1425材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木高さ(mm)(頭部)117質量(g)900板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)210
1丁
5,998税込6,598
翌々日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480質量(g)500刃幅(mm)170柄長さ(mm)1350適合替刃DK-800K
1本
2,998税込3,298
当日出荷

ゴールデンスター窓ホー(鋼付)
立ったまま、片手で楽に除草作業ができる長柄・軽量仕様です。雑草刈りやつる切りに適した刈払鎌タイプです。約200gの超軽量なのでスムーズに作業できます。
用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。全長(mm)1215刃長(mm)150柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,498税込2,748
4日以内出荷

立ったまま、片手で楽に除草作業ができる長柄・軽量仕様です。雑草刈りやつる切りに適した刈払鎌タイプです。約200gの超軽量なのでスムーズに作業できます。
用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。刃長(mm)210材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,798税込3,078
4日以内出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)1210先幅(mm)267トラスコ品番780-7651質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598税込6,158
当日出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060刃幅(mm)75材質(グリップ)軟質塩ビ材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698税込1,868
当日出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。全長(mm)1480材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル質量(g)約900柄長さ(mm)1350頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
2,998税込3,298
当日出荷

土面を滑らせ刈り取る 草削りに最適です
全長(mm)1350質量(g)約900頭部長(mm)130先幅(mm)210
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷

草削りで楽々除草ができます。除草作業用です。刃部が幅広で効率抜群です。切れ味長持ちの全鋼刃です。
用途草削り。柄長さ(mm)約1050仕様半月型・窓あけ・全鋼質量(g)約720刃長(mm)約210材質(柄部)材質(刃)刃物鋼
1本
2,398税込2,638
翌々日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
1本
2,998税込3,298
当日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根こそぎ一番
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
699税込769
当日出荷