窓拭き マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
106件の「窓拭き マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面 ガラスクリーナー」、「窓ガラス 掃除 外側」、「ペアクリーナー」などの商品も取り扱っております。
磁石でガラスを挟み、外側、内側を同時に拭くことができます 。 手の届きにくい場所も拭くことができます 。 落下防止ロープ付き 清掃パッドは簡単に交換できます
用途窓ガラスのお掃除に 材質 ABS、磁石 質量(g) 約530 寸法(cm) 約16×13.5×3.5 対応ガラス板厚(mm) 3~8程度
1個
989 税込1,088
当日出荷


強力磁石で水槽の中と外を挟み、手を濡らさずにヨゴレやコケを取り除く事ができるクリーナーです。
材質 磁石、ABS、PS 寸法(mm) 50×78×108
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワダイレクト窓掃除機
真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。 ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。 内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。 洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。 3種類の自動洗浄モードがあります。 リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。 1平方メートルを約3分で洗浄します。 落下防止のロープを付属しています。
セット内容 本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書 質量(g) 980(本体のみ) 消費電力(W) 80 寸法(幅W×高さH)(mm) 290×145×120 (本体のみ) 定格電圧 AC100~240V(50/60Hz) 対応 窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。 動作温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -10~50 取扱説明書 あり(日本語)
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。 両端にマグネットが付いたタイプです。
用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


室内から楽に窓掃除ができます。 高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm) 約250 トラスコ品番 819-0963 材質 ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール 全長(mm) 750~1160 質量(g) 350
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

全長約4.6m ! 吹き抜け・2階の外窓など、今まで手が届かなかった場所の窓掃除ができます。水含みの良いスポンジ入り不織布を使用しているので、こびりついた汚れをほぐしてしっかりと落とせます。ムラなく水を切る良質なゴムを使用。ガラスにぴったりフィットし、しっかり水滴を拭き取ります。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。
用途高い所・2階の窓に 拭き幅(cm) 約33 材質 (ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ナイロン、(スポンジ)ウレタンフォーム、(柄)アルミ 質量(g) 約960 全長(cm) 約210~460
1本
4,898 税込5,388
9日以内出荷

スポンジに水を含ませて、汚れをふき取ります。同じ面に水切りゴムが付いているので、持ち替えなくても手首を返すだけでサッと水が切れます。 ヘッドの角度を変えられるので家の中から外側を拭く時などとどきにくいところに使用できます。
材質 ヘッド:ABS樹脂、柄:ポリプロピレン、水切りゴム:エラストマー、スポンジ:ナイロン不織布、スプリング:ステンレス 寸法(mm) 600~800×200×80 質量(g) 224
1セット
999 税込1,099
7日以内出荷

ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。 水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。 クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。 ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。 ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用 仕様 伸縮 材質 ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100% 寸法(mm) 245×55×750~920H 質量(g) 221 適合用途 窓みがき
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
全長(mm) 720~1035 頭径(Φmm) 95
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用 全長L(mm) 約1522~2522 材質 ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

黒い色が印象的な「ONYX(オニキス)シリーズ」。大きな窓ガラスのお掃除に最適です。水切りゴムの硬度を抑えやわらかく改良したため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しました。
幅(cm) 約33 質量(g) 138 材質(グリップ) ABS樹脂 全長(cm) 約17 材質(フレーム) アルミニウム 材質(ゴム) 合成ゴム
1本
989 税込1,088
当日出荷

最長約3.2mのロングサイズのワイパーなので、気になっていた高所の拭き掃除が簡単にできます(全長サイズ:約1.9~3.2m)。本体にある角度調節ボタン(PUSH)を押せば、簡単に角度を調整できるので、梁の上などお掃除しにくい場所にもしっかりフィットします。清掃面に合わせて、ヘッドが密着するように動く構造になっています。拭きムラを抑え、スムーズにお掃除できます。1本の繊維を特殊な加工で分割させた「超極細繊維」をクロスにしました。繊維1本1本にエッジがついているので、従来の繊維が滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。クロスは洗ってくり返し使えるので経済的です。ガラス拭き用シートを取り付けて、窓ガラスのお掃除にも使用できます。付属のクロスの他、お手持ちの雑巾・シートを取り付けて使用できます。
用途高いところの窓・窓枠、壁、梁、棚の上の水拭き、から拭きに 商品タイプ 本体 付属品 クロス1枚 材質 (ヘッド)ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタル、(パッド)EVA樹脂、(柄)アルミ、(クロス)ポリエステル・ナイロン 質量(g) 約700 全長(m) 1.9~3.2 ヘッド高さ(mm) 約90 適合サイズ(cm) (クロス・雑巾・シート)約30×20 拭き幅(cm) 約30 ヘッド幅(mm) 約270
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番 756-9114 材質 本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g) 475 耐荷重(kg) 3 本体サイズ(mm) 680×110×52 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄 長さ(mm) 949~1579 材質 ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所の水拭きや吸水作業が楽にできる小型軽量タイプ。伸縮ポール、高所用アルミハンドルに取り付けることができます。
材質 ハンドル:スチールパイプ(Φ22mm)、プレート:PP、スポンジ:セルロース、グリップ:ポリアセタール 質量(g) 305 幅W×全長(mm) 170×330
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用 材質(先ゴム) 合成ゴム 材質(スポンジ) ウレタンスポンジ、ナイロン不織布 材質(ヘッド) ABS樹脂
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス窓のお掃除に最適、軽くて使いやすいです。
材質 頭部:ABS樹脂・合成ゴム・ナイロン不織布、柄:アルミ 質量(g) 約270 タイプ 伸縮 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×90×550~870
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N) 40 材質 マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)