窓拭きロボットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
86件の「窓拭きロボット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動窓拭きロボット」、「両面 ガラスクリーナー」、「ケルヒャー窓クリーナー」などの商品も取り扱っております。
サンワダイレクト窓掃除機
真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。 ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。 内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。 洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。 3種類の自動洗浄モードがあります。 リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。 1平方メートルを約3分で洗浄します。 落下防止のロープを付属しています。
セット内容 本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書 質量(g) 980(本体のみ) 消費電力(W) 80 寸法(幅W×高さH)(mm) 290×145×120 (本体のみ) 定格電圧 AC100~240V(50/60Hz) 対応 窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。 動作温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -10~50 取扱説明書 あり(日本語)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷


ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。 水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。 クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。 ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。 ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用 仕様 伸縮 材質 ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100% 寸法(mm) 245×55×750~920H 質量(g) 221 適合用途 窓みがき
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

強力磁石で水槽の中と外を挟み、手を濡らさずにヨゴレやコケを取り除く事ができるクリーナーです。
材質 磁石、ABS、PS 寸法(mm) 50×78×108
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

室内から楽に窓掃除ができます。 高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm) 約250 トラスコ品番 819-0963 材質 ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール 全長(mm) 750~1160 質量(g) 350
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

オフィスにも店舗にも! 18V×2本で大面積をお掃除します。 大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。 マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。 清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。
集塵容量(L) 2.5 付属品 リモコン、センサウォールテープ 電圧(V) 18 適合面積(m2) 600 太さ(Φmm) 50 充電器形名 DC18RD(別売) ブラシ幅(mm) 260 タイマー 入/切 適合バッテリー BL1860B(別売) 商品タイプ 本体のみ
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

3種類のオートモードでらくらく操作が可能です。
用途マイクロファイバークロスが窓に吸い付きながら回り自動でお掃除をします 仕様 ●作動/移動用モーター:2個●吸引用モーター1個:2000Pa 付属品 リモコン×1個、電源アダプター×1個、電源延長コード(4m)×1本、落下防止ロープ(4m)×1本、交換用クリーニングリング×2個、交換用マイクロファイバークロス×12枚 質量(kg) 0.97 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 80 出力 ACアダプター:DC24V 4A 入力 ACアダプター:AC100~240V バッテリー (内蔵)リチウムポリマーバッテリー 600mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×150×130 主材質 ABS樹脂 電源アダプタ DCジャック側コード2m コンセントコード1m
1台
39,880 税込43,868
3日以内出荷

拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用 全長L(mm) 約1522~2522 材質 ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
全長(mm) 720~1035 頭径(Φmm) 95
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長約4.6m ! 吹き抜け・2階の外窓など、今まで手が届かなかった場所の窓掃除ができます。水含みの良いスポンジ入り不織布を使用しているので、こびりついた汚れをほぐしてしっかりと落とせます。ムラなく水を切る良質なゴムを使用。ガラスにぴったりフィットし、しっかり水滴を拭き取ります。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。
用途高い所・2階の窓に 拭き幅(cm) 約33 材質 (ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ナイロン、(スポンジ)ウレタンフォーム、(柄)アルミ 質量(g) 約960 全長(cm) 約210~460
1本
4,898 税込5,388
10日以内出荷

小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。 両端にマグネットが付いたタイプです。
用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポンジに水を含ませて、汚れをふき取ります。同じ面に水切りゴムが付いているので、持ち替えなくても手首を返すだけでサッと水が切れます。 ヘッドの角度を変えられるので家の中から外側を拭く時などとどきにくいところに使用できます。
材質 ヘッド:ABS樹脂、柄:ポリプロピレン、水切りゴム:エラストマー、スポンジ:ナイロン不織布、スプリング:ステンレス 寸法(mm) 600~800×200×80 質量(g) 224
1セット
999 税込1,099
7日以内出荷


電圧(V) 18 集塵容量(L) 3 連続使用時間(分) 約4時間(6.0Ah)、(吸引+パワーブラシ使用)
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

雑巾よりもきれいで簡単に! パワフル吸引で拭き後を残しません。 カビ・水垢対策にお勧め。 片手で楽々。
用途冬の窓の結露・洗面所の鏡・浴室のタイルや壁などに セット内容 本体・スプレーボトル・窓拭き用ダスター・充電器 質量(kg) 約0.6 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分) 約25 バッテリー リチウム電池 タンク容量(mL) 70 バッテリー電圧(V) 3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×14×34 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) 2000
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室 付属品 充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL) 質量(kg) 0.6(アクセサリーを含まない) 電源(V) 100-240(50-60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×280×320 本体質量(kg) 0.6 清掃幅(集塵幅)(mm) 280 機能 交換可能なワイパーヘッド タンク容量(mL) 100 充電時間(分) 230 ヘッド幅(mm) 280 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ケルヒャーおすすめウォーターバキュームクリーナー用アクセサリー(0.6MB) 最大面積(m2) 105(窓35枚分) 稼働時間(分) 35
1台
12,880 税込14,168
当日出荷

ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用 適合 ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0) 材質 フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用 材質 糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最長約3.2mのロングサイズのワイパーなので、気になっていた高所の拭き掃除が簡単にできます(全長サイズ:約1.9~3.2m)。本体にある角度調節ボタン(PUSH)を押せば、簡単に角度を調整できるので、梁の上などお掃除しにくい場所にもしっかりフィットします。清掃面に合わせて、ヘッドが密着するように動く構造になっています。拭きムラを抑え、スムーズにお掃除できます。1本の繊維を特殊な加工で分割させた「超極細繊維」をクロスにしました。繊維1本1本にエッジがついているので、従来の繊維が滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。クロスは洗ってくり返し使えるので経済的です。ガラス拭き用シートを取り付けて、窓ガラスのお掃除にも使用できます。付属のクロスの他、お手持ちの雑巾・シートを取り付けて使用できます。
用途高いところの窓・窓枠、壁、梁、棚の上の水拭き、から拭きに 商品タイプ 本体 付属品 クロス1枚 材質 (ヘッド)ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタル、(パッド)EVA樹脂、(柄)アルミ、(クロス)ポリエステル・ナイロン 質量(g) 約700 全長(m) 1.9~3.2 ヘッド高さ(mm) 約90 適合サイズ(cm) (クロス・雑巾・シート)約30×20 拭き幅(cm) 約30 ヘッド幅(mm) 約270
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷