- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 窓用換気扇のおすすめ人気ランキング
窓用換気扇のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新129件の「窓用換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓 取り付け 換気扇」、「薄型窓用換気扇」、「後付け 換気扇」などの商品も取り扱っております。
壁に穴をあけられない部屋の換気に
窓さえあれば手軽に取付けできます
スイッチ→内蔵:引きひも式
窓開閉可能・鍵かけ可能
カーテン巻き込み防止ガード付
お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗
寸法B(mm)
1100
適合場所
洗面所用、居室用、事務所・店舗
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)
100
薄型設計
窓閉め可能
用途窓用換気扇
20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)
200
定格電圧(V)
AC100
仕様
110cm以上~180cmまでの窓
関連資料
工事説明書(0.1MB)
壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。
消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
窓開閉可能・鍵かけ可能
小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様
水洗トイレ用・窓取付形、排気
質量(kg)
1.2
色
マンセル値7.5YR8.9/0.7
スイッチ
内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)2.7/3.4
取付け可能窓枠高さ(mm)
285~630
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)31.5/33.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)50/54
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
材質
(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール
質量(kg)
1.8
電流(A)
(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21
消費電力(W)
(排気)22・24、(給気)18・19
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
(排気)50・60、(給気)50・60
騒音値(dB)
(排気)39・40、(給気)37・38.5
電源コード
7A 125V
風量(m3/h)
(排気)462・504、(給気)330・348
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
開閉できない窓ガラスに取付けできます。
質量(kg)
1.6
加工径(mm)
(ガラス)248
消費電力(W)(50/60Hz)
16.0/17.0
換気風量(m3/h)
450/504
騒音値(dB)(50/60Hz)
35.5/38.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用
仕様
シャッター形式:なし
付属品
固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本
タイプ
引きひもタイプ 排気形
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
15/17
定格電圧(V)
100
ハネ径(cm)
20
本体質量(kg)
1.9
適合場所
窓用
電源コード(m)
2
騒音値(dB)
40/42
取付可能窓枠高さ(mm)
410~1150(1950まで延長可能)
風量(m3/h)
500/510
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)
100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/22.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
80/85
対象機種:羽根径20cmの標準換気扇(台所用除く)。パネル材質:プラスチックの両面にアルミを貼り合わせたもの
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
512×900×88
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様
引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.7
小さな窓でも簡単に取付可能
用途水洗トイレ用換気扇 窓取付形
適合場所
水洗トイレ
取付可能窓枠高さ(mm)
285~630
電源(V)
単相100
仕様
引きひも式
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
適合機種
FY-08WS2
取付け可能窓枠高さ(mm)
630~900
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷