- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 窯業系のおすすめ人気ランキング
窯業系のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新646件の「窯業系」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窯業系サイディング」、「サイディング」、「リブ 壁材」などの商品も取り扱っております。
硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。
用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
アサヒペンワンタッチ サイディング用補修材
手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた窯業系サイディング補修材です。耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
用途窯業系サイディングのひび割れやすき間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215色ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約4時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのすき間を補修する場合)
1本(200mL)
¥649税込¥714
当日出荷
KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 スタイリッシュラインH (不燃・準不燃材料認定)
流れるように美しいまっすぐな直線の造形と陰影が、壁面に洗練さと清潔感を醸し出します。不燃・準不燃材料認定を取得しています。断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。
材質【鋼板】遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16【鋼板】0.27取付け方法【張り方】縦横芯材ポリイソシアヌレートフォーム質量(kg/枚)4.3認定番号【不燃材料】NM-5113(1)働き幅(mm)400
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。
木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 セイスパンH (不燃・準不燃材料認定)
シャープなラインとメタリックな質感が美しくスマート。不燃・準不燃材料認定を取得しています。断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。
材質【鋼板】遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16【鋼板】0.27取付け方法【張り方】縦横芯材ポリイソシアヌレートフォーム質量(kg/枚)4.3認定番号【不燃材料】NM-5113(1)働き幅(mm)400
KMEW(ケイミュー)SOLIDO typeM_FLAT
SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット
セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。
接着張りとなるので自由な表現が可能。
製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。
窯業系床壁タイル
用途屋内壁・屋内床・屋外壁用
※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。
戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなど比重1.7
フクビ化学不燃R巾木ソリッドライン
食品工場、クリーンルームなどの清潔さを求める塗り床に最適です。
HACCPに最適。壁際のRは施設の衛生管理に有効です。
中空品ではありません。危害(虫や菌の温床になる可能性)を低減します。
材質は不燃認定を取得した、パルプ繊維混入セメントけい酸カルシウム板(認定番号NM-3744)です。
製品自体に塗装ができます。
断熱パネルにも施工ができます。
左官仕上げに比べて仕上がりがキレイで工期が短くなります。
施工が簡単な乾式施工です。
用途窯業系R巾木色無塗装(シーラー)
KMEW(ケイミュー)SOLIDO typeM_FLAT 研磨
SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット研磨
セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。
接着張りとなるので自由な表現が可能。
製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。
窯業系床壁タイル
用途屋内壁・屋内床・屋外壁用
※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。
戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなどサイズ606×303×5.6mm厚入数(枚)10比重1.7質量(kg/枚)約1.9
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
切り口精度、感触に最もすぐれています。
腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)などチップ厚さ(mm)1.1仕様乾式適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなどチップ幅(mm)5
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 影石柄Ⅱ
砂岩の温かな風合いと割肌のテクスチャー。自然な陰影のデザインが魅力。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
フクビ化学不燃R巾木ソリッドラインDX
台車の衝突からパネルを保護する大型のソリッドラインです。
HACCPに最適。壁際のRは施設の衛生管理に有効です。
中空品ではありません。危害(虫や菌の温床になる可能性)を低減します。
材質は不燃認定を取得した、パルプ繊維混入セメントけい酸カルシウム板(認定番号NM-3744)です。
製品自体に塗装ができます。
断熱パネルにも施工ができます。
左官仕上げに比べて仕上がりがキレイで工期が短くなります。
施工が簡単な乾式施工です。
用途窯業系R巾木色無塗装(シーラー)
あらゆる粗面に対応の長毛ローラー!より深い凹凸にも対応できる優れもの。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!
用途深い目地のALC板面、スタッコ仕上げ(凸凹模様)などの窯業系サイディング、スレート屋根サイズスモール毛丈(mm)30適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート等外筒外径(Φmm)15生地の種類マイクロファイバー
オズ・ワークタッチ de ポン
筆と塗料を一体化することで、誰もが簡単に一押しもしくは一塗りでタッチアップ作業が完了できる塗布具。容器を片手で持って容器を押さえるだけで塗料を塗ることができるため、補修作業が軽減され、高い作業効率が得られます。また、窯業系サイディング全メーカーの補修塗料に対応し、1液塗料、2液塗料のいずれも使用可能です。1本あたり2000回塗ることが可能で、1現場1塗料を基本とした使い切りの製品となります。
用途補修作業/塗布作業/ちょっとした塗りなおし作業材質先端:PET、容器:PE、撹拌球:スチール容量(mL)50
1本(50mL)
¥569税込¥626
4日以内出荷
KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 クワトロスパンH (不燃・準不燃材料認定)
シンプルモダンな外観に映える幅広スパン調。不燃・準不燃材料認定を取得しています。断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。
材質【鋼板】高耐候ポリエステル長さ(mm)3030厚さ(mm)16【鋼板】0.35保証期間塗膜変褪色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法【張り方】縦横芯材ポリイソシアヌレートフォーム質量(kg/枚)5.3認定番号【不燃材料】QM-1082(1)関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)働き幅(mm)400
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。
低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール
一般建築物の内装・外装目地のシール
塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール不揮発分98%タイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
SK11セーバソーブレード鉄工厚物用
鉄工用レシプロソーブレードです。80mm以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボードに使用できます。
用途鉄工・非鉄工金属用(3.0~6.0mm)。全長(mm)160材質ハイス鋼切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0~6.0・80以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボード1インチ当たり山数18
1パック(2枚)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷