- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 立ち上がり配管のおすすめ人気ランキング
立ち上がり配管のおすすめ人気ランキング
2025/12/01更新238件の「立ち上がり配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道立ち上げ」、「こんちゅう水栓」、「給水 管 止 水 栓」などの商品も取り扱っております。
仕様
エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ナットなし
タイプ
ハンドル式(ナットなし)。固定こま
寸法b(mm)
447
管長(mm)
給水/420
JIS規格
日本工業規格品
寸法c(mm)
30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
材質(表面)
ステンレス
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質
レジンコンクリート
色
みかげ
タイプ
下出しタイプ
口径(Φmm)
(取出)R3/4
各種認証
JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合
JIS規格水栓呼13用
材質
黄銅
呼び径(mm)
13
本体形状
三角
色(キャップ)
黄色
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様
エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。本体ナットなし
タイプ
固定こま
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
冬場の凍結を防止するアイテム。
冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。
ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。
お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質
[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
仕様
固定コマ、ストレーナ付、水抜き付
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
適合
T4A型用
タイプ
アングル形止水栓
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに
材質
保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み
幅(mm)
87
奥行(mm)
89
配管接続方向
下出し