- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- 立ち上げのおすすめ人気ランキング
立ち上げのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新678件の「立ち上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管立ち上げ」、「イワブチ 支持金具」、「垂直」などの商品も取り扱っております。
構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)
用途各種床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具の設置に最適!
刃先径(Φmm)
32
有効長(mm)
90
全長(mm)
190
仕様
使用工具/電気トリル、振動ドリル(回転モード)、SDSハンマードリル(回転モード)
トラスコ品番
355-9459
質量(g)
665
シャンク
10mm・SDSシャンク
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ
全長(mm)
202
盤からの立ち上げ壁へのラック固定に使用します。
仕様
調整間隔:盤天面~子筋中心 12~135mm迄
材質
スチール製
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
穴あけ作業とザグリ加工がワン工程で行えます。
用途床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。
構造下地合板、フローリング材、コンパネ板などへの穴あけ作業・ザグリ加工に。
被削材:木材、石こうボード、樹脂版、フローリング材。
刃径(mm)
35
有効長(mm)
90
シャンク径(mm)
10・SDS
トラスコ品番
355-9467
適合機種
電気ドリル10mm以上(回転専用)、軽量ハンマードリル(回転専用)
質量(g)
679
刃厚(mm)
2.8
内径×深さ(mm)
(ザグリ)60×5
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
盤からの立ち上げ壁へのラック固定に使用します。
仕様
調整間隔:盤天面~子筋中心 12~135mm迄
材質
スチール製
1セット
¥889
税込¥978
翌々日出荷
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
種類
エルボ
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
適合
CD管・PF管共用
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類
エルボ
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類
エルボ
CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。
複数の管の立ち上げ、 支持ができます。
コンクリート打設後支持棒が折り取れます。
適合厚さ(mm)
(スラブ)120~150
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
配管内への製品落下を防ぐキャッチバンドを標準装備。着脱式六角軸スピンドルにより、インパクトドライバ、電気ドリル、100mmディスクグラインダの3種類に取り付け可能。天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ10~60mm)の変更が可能。共回り止めバーが天場と本体の空転を防ぎ、塩ビパイプをスムーズに切断。ベアリング内蔵のガイドローラーで安定した切断作業が行えます。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
適合電動工具
インパクトドライバ(14.4V以上)、電動ドリル(AC・DC)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)
切断能力
塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP125
最大切断厚さ(mm)
8
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
電柱に取り付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ、支棒をする場合に使用します。
自在バンド締付部分がV型になっていますので、安定した取付が可能です。
材料
(サイズ)3×32
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状
立上げ
超硬刃採用で、きれいな仕上がりになります。
用途床立ち上げ用アダプター設置時の床面フラット施工
刃先径(Φmm)
60
有効長(mm)
5
適合
【センタードリル】PCWSCD225、PCBHCD225、PCHCDS、PCHCDL
トラスコ品番
469-4015
適合機種
電気ドリル(回転専用)
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
130
刃径(Φmm)
60
材質(刃)
超硬チップ
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
適合
VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質
ステンレス
種類
歯付き座金 内歯形
任意の曲げ半径が選べるので、施工場所に合った立ち上げができます。
先端部は、管の内側を傷つけないU字状になっています。
再使用ができます。
材質
溶融亜鉛めっき鉄線