- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 立ち入り禁止のおすすめ人気ランキング
立ち入り禁止のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新1,249件の「立ち入り禁止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立入禁止 バリケード」、「進入禁止ポール」、「立ち入り禁止柵」などの商品も取り扱っております。
置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)
1
取付方式
スタンド式
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容
関係者以外立入禁止
取付方式
4隅穴
材質
ポリプロピレン
仕様
四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
『関係者以外立入禁止』表記の安全標識です。バイリンガル表記です。4隅穴あり
用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等のドアや出入口に。
文字内容
関係者以外立入禁止
材質
PP
厚さ(mm)
0.8
取付
径Φ3mm穴×4隅
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質
(シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄
ストローク(m)
(最大)5
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。
積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに
表示内容
立入禁止
取付方式
スタンド式
材質
本体高密度ポリエチレン、標識PET樹脂
仕様
片面表示、注水式
トラスコ品番
827-9723
セット内容
注水式ウェイト、プラストッパー
質量(kg)
(満水時)11.1
色
イエロー/ブルー
間口W×奥行D×高さH(mm)
835×403×650
表示寸法(mm)
445×445×1厚
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様
穴2ヵ所(Φ4mm)
材質
エコユニボード
寸法(mm)
150×400
取付方式
穴上2
ポリプロピレン製の標識です。壁面や天井から吊り下げできるように上部2か所に穴を開けています。市販のチェーンやひもで簡単に吊り下げできます。
材質
ポリプロピレン
仕様
穴2ヵ所(Φ4mm)
寸法(mm)
150×400
取付方式
吊り下げ
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。
取付方式
吊り下げ
材質
ターポリン
仕様
裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×600(標識面:450×500)
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質
再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
文字内容
立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色
黄
文字色
黒
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)
837
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
255
質量(g)
500
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ。
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983DE-25
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
280×600(H)
質量(kg)
1.1
表示内容
工事中・立入禁止
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
一目でわかるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質
ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×0.35
取付方式
垂れ幕
材質
(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ
寸法(mm)
(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1
質量(kg)
2.9
取付方式
スタンド式
ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。
寸法(縦×横)(mm)
290×240
質量(g/袋)
33
材質
ポリ塩化ビニール
取付方式
吊り下げ
適合ロープ径(Φmm)
9以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ
600×300×1mm
文字内容
立入禁止
材質
ラミプレート
トラスコ品番
371-9120
種別
禁止
形状
標識
質量(g)
260
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)
日本緑十字社品番
052018
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
アクリル
トラスコ品番
421-8582
寸法(mm)
200×60
質量(g)
35
TKG品番
9-2536-3101
TKG品番(2017)
6-2332-2901
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
4ヶ国表記セット
付属チェーンで立入禁止を効果的にアピール
トップの部分が折りたため収納時にはコンパクトに
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×1115
チェーン長(mm)
900
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。
7方向にテープの連結が可能です。
テープは本体に収納可能です。(手動巻取)
標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質
ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)
寸法(mm)
(幅)98×256
質量(g)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷